Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandsägeblatt 2230x10x0,5 mm, 4 TPI (630854000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1893-630854000
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     630854000
EAN/GTIN:
     4007430422583
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Carbon-Stahl mit induktiv gehärteten Zahnspitzen
Durch hohe Nutzungsdauer sehr wirtschaftlich
Weitere Informationen:
Maße:
2230 x 10 x 0.5 mm
Zahnteilung:
4 TPI
Materialeignung:
Aluminium / NE-Metalle
geeignet für:
Bandsägen / Bs 0633
Ursprungsland:
GB
Länge (Verpackung):
3.000 cm
Breite (Verpackung):
25.000 cm
Höhe (Verpackung):
36.500 cm
Bruttogewicht:
0.214 kg
BAA059001:
630854000 ; statistische Warennummer: 82022000000 ; Ursprungsland: GB ; Länge (Verpackung): 3.000 cm; Breite (Verpackung): 25.000 cm; Höhe (Verpackung): 36.500 cm; Bruttogewicht: 0.214 kg; AAA002f001: 2230 ; AAA040f001: 10
BAB264001:
0.5
BAA271001:
4007430422583
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.