Die Ampri Bartmaske besteht aus leichtem und luftdurch- lässigem Polypropylen Spinnvlies und hat weiche hautfreund- liche Gummibänder. Ampri Bartmasken eignen sich zum Einsatz in allen hygienerelev...
HYGOSTAR PP-Bartschutz, PP-Vlies, Einheitsgröße, blau (B)200 x (L)460 mm, luftdurchlässig & leicht, bedeckt auch lange Bärte, lebensmittelecht, latexfreie Gummibänder, Kopfgummi, kann zusätzlich üb...
im Polybeutel, - blau, Standard - mit Gummizug -latexfrei 100 Stück im Polybeutel 2000 Stück im Umkarton Keine medizinische Atemschutzmaske. Kein FFP-Standard. Keine Zertifizierung.
Dieser Bartschutz ist speziell für hygiene-sensible Bereiche in der Lebensmittelindustrie entwickelt worden. Das Besondere: Es ist detektierbar. Das bedeutet, der Bartschutz kann von einer Detektor...
Der Bartschutz Eco wird maschinell mit einem PP-Vlies hergestellt und ist durch das latexfreie Gummiband auch für Allergiker geeignet. Der Bartschutz hat den Vorteil, dass er auch bei längeren Bärt...
Der Bartschutz aus Polypropylen-Vlies verfügt über eingearbeitete Detektorstreifen auf der Außenseite. Danke des Materials ist der Bartschutz luftdurchlässig und dadurch sehr angenehm zu tragen. Er...
Der Bartschutz aus Polypropylen-Vlies verfügt über eingearbeitete Detektorstreifen auf der Außenseite. Danke des Materials ist der Bartschutz luftdurchlässig und dadurch sehr angenehm zu tragen. Er...
hochwertiges Nylon aus Mikromaschen integrierter Detektorstreifen latexfreie Gummibänder luftdurchlässig, extra soft und leicht im Spenderkarton Schutz vor geringen oberflächlichen mechanischen Ris...
Artikelname: Einmal-Bartschutz, extra groß, Einweg-Bartschutz Anwendungsgebiete Der Einmal-Bartschutz ist ein großer Einwegbartschutz, der für jedermann tragbar ist. Er besteht aus Polypropylen-Spi...