| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-FM291621 Herst.-Nr.: 291621 EAN/GTIN: 4015544991604 |
| | |
|
| | |
| Der Bartschutz aus Polypropylen-Vlies verfügt über eingearbeitete Detektorstreifen auf der Außenseite. Danke des Materials ist der Bartschutz luftdurchlässig und dadurch sehr angenehm zu tragen. Er ist sowohl HACCP als auch Lebensmittel konform, wodurch er in vielen verschiedenen Branchen Verwendung findet. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Größe: | universal | Länge: | 50 cm | Breite: | 30 cm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,48* | € 15,11* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 12,60* | € 18,24* | | | | Lager 42XH2 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 12,77* | € 19,10* | | | | | | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 25,09* | € 34,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1277* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 191,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|