Vielseitiges LED-Arbeitslicht mit Stativ. Produkteigenschaften: Verfügbar mit 1 oder 2 Leuchtenköpfen. Rotationswinkel Leuchtenkopf: 360°, Schwenkwinkel: 180°. Schutzart, Leuchtenkopf und -gehäuse:...
Der robuste und standsichere LED Baustrahler 50W eignet sich dank der Schutzart IP54 und dem RN-Kabel für die ständige Verwendung im Außenbereich. Dank 360° Abstrahlwinkel sorgt der Baustrahler für...
LED Baustrahler faltbar mit integrierter DuoSteckdose, 6000lm, NeutralweißDiese LED Arbeitsleuchte aus dem Hause Smartwares können Sie dank dem robusten Standbügel überall stabil aufstellen. Mit ei...
Slimline CHIP-LED Strahler mit Stativ Strahler: Der doppelte LED Standstrahler für großflächige Ausstrahlung enthält original Samsung SMD LED (5.100 Lumen, 4.000 K, neutral weiß, Lebensdauer > 50.0...
LED Baustrahler klappbar mit Stativ, 100cm hoch, 5m Kabel, IP65 - 20 WattDiese vielseitig einsetzbare Werkstatt-Arbeitsleuchte mit 1 Meter hohem Stativ eignet sich perfekt für alle Arbeiten rund um...
Optiline mobile LED Arbeitsleuchte Strahler: Der mobile LED Standstrahler für großflächige Ausstrahlung enthält langlebige Chip-LEDs (1.800 Lumen, 4.000 K, neutral weiß, Lebensdauer > 40.000 h) und...
Der robuste und standsichere LED Baustrahler 30W eignet sich dank der Schutzart IP54 und dem RN-Kabel für die ständige Verwendung im Außenbereich. Dank 360° Abstrahlwinkel sorgt der Baustrahler für...
Material Gehäuse: Aluminium Leuchtmittel: COB-LED Stromversorgung: 230 V AC inkl. Anschlusskabel (5 m) : | extrem robust und widerstandsfähig gegenüber starken Stößen, Schlägen und Vibrationen robu...
Der mobile LED Strahler JARO 9050 M ist ein extrem energieeffizienter LED-Baustrahler mit 100W Leistung, der höchsten Ansprüchen gerecht wird. Durch die Schutzart IP65 (staubdicht und strahlwasserg...
LED Baustrahler Akkustrahler per USB aufladbar, Ladestation, LautsprecherLED Akku Baustrahler, aufladbar per USB, mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher und Handy Ladestation Mit einer Lichtleistun...