Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Baustrahler klappbar mit Stativ, 100cm hoch, 5m Kabel, IP65 - 20 Watt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Baustrahler klappbar mit Stativ, 100cm hoch, 5m Kabel, IP65 - 20 Watt
LED Baustrahler klappbar mit Stativ, 100cm hoch, 5m Kabel, IP65 - 20 Watt
LED Baustrahler klappbar mit Stativ, 100cm hoch, 5m Kabel, IP65 - 20 Watt
LED Baustrahler klappbar mit Stativ, 100cm hoch, 5m Kabel, IP65 - 20 Watt
LED Baustrahler klappbar mit Stativ, 100cm hoch, 5m Kabel, IP65 - 20 Watt
LED Baustrahler klappbar mit Stativ, 100cm hoch, 5m Kabel, IP65 - 20 Watt
LED Baustrahler klappbar mit Stativ, 100cm hoch, 5m Kabel, IP65 - 20 Watt
LED Baustrahler klappbar mit Stativ, 100cm hoch, 5m Kabel, IP65 - 20 Watt
Artikel-Nr.:
     1609-EWL512T
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     EWL512T
EAN/GTIN:
     5410329704834
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler

LED Baustrahler klappbar mit Stativ, 100cm hoch, 5m Kabel, IP65 - 20 Watt

Diese vielseitig einsetzbare Werkstatt-Arbeitsleuchte mit 1 Meter hohem Stativ eignet sich perfekt für alle Arbeiten rund ums Haus.

Handlich und platzsparend:
Da das Standgestell zusammenklappbar ist, können Sie die Arbeitsleuchte problemlos transportieren und zugleich platzsparend aufbewahren. Kann überall dort eingesetzt werden, wo eine helle Beleuchtung gewünscht ist, z.B. Garten, Baustelle, Werkstatt, Keller, Garage usw.

Hoher Tragekomfort:
Mit ergonomisch geformten Tragegriff für einen einfachen Transport. Abmessungen des geklappten Artikels (B x H x T): 17 x 62 x 16 cm

Robuste Ausführung:
Die handliche Arbeitsleuchte besteht aus einem Alu-Druckguss-Gehäuse mit Sicherheitsglas. Das Gehäuse ist stoßfest. und gerippt für maximale Wärmeabfuhr. Der Standfuß hält den Strahler sicher in Position, der Winkel kann an Ihre Bedürfnisse angepasst werden.

Durch den Einsatz der leistungsstarken SMD-LED-Technologie wird eine gute Ausleuchtung bei allen Arbeiten gewährleistet. Die fest verbauten LEDs erzeugen bis zu 2050 Lumen bei einer Leistung von 20 Watt & 4000 Kelvin.

Wetterfest:
Geschützt nach Schutzart IP64 und somit geeignet für die Anwendung im Innen- und Außenbereich.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Aluminium
Farbe:
Orange - Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 100 cm
Zusatz Maße:
Art: Kabel
Kabellänge:
5 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 20 Watt)
Lichtstärke:
1 x 2050 Lumen = 2050 Lumen
Lichtfarbe:
neutralweiß (4000 Kelvin)
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP65 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
3,45 kg
Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, LED-Baustrahler, led-baustrahler ip65, led-baustrahler, led-baustrahler 230v, LED, Lampen, Leuchten, Baulampen, Bauleuchten, Baustellenlampen, Baustellenleuchten, Arbeitsleuchten, Arbeitslampen, Fluter, Flutlicht, Flutlichtstrahler, Flood, Light, Arbeitsscheinwerfer, Scheinwerfer, Scheinwerferlampe, mit, Stativ, klappbar, zusammenklappbar, tragbar, 20, W, Watt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 34,87* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,07*
€ 57,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,11*
€ 56,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,31*
€ 52,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,25*
€ 51,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,65*
€ 49,56
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,87*
€ 41,50
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Smartwares
10.021.12
ab € 16,09*
Ähnlich
Smartwares
FCL-80116
ab € 40,62*
Ähnlich
Smartwares
CLB2-A33Y
ab € 39,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.