STECKY CEE Stromverteiler Stromverteiler: Der Stromkasten verfügt über ein 4,5 m H07RN-F 5G4 Kabel und einen 400 V, 32 Ampere CEE-Stecker. Die Verteilerdose ist mit 4 Schuko-Steckdosen je 230 V/ 16...
Der tragbare Baustromverteiler mit einem 2m ölbeständigem Kabel eignet sich dank der Schutzart IP44 und seiner robusten Kabelqualität bestens für den Einsatz auf Baustellen oder auch die dauerhafte...
Mobiler Vollgummi CEE Baustromverteiler Serie M Anschluss: Der Stromverteiler hat eine 2 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 5G6. Der M3 hat einen 400 V, 32 A CEE-Stecker auf vier Schutzkontakts...
Der professionalLINE Gummi-Stromverteiler mit 2m Kabel überzeugt durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Er eignet sich ideal für den rauen und ständigen Einsatz im Freien. Der mobi...
Der tragbare Baustromverteiler mit einem 2m ölbeständigem Kabel eignet sich dank der Schutzart IP44 und seiner robusten Kabelqualität bestens für den Einsatz auf Baustellen oder auch die dauerhafte...
STECKY CEE Stromverteiler Stromverteiler: Der Stromkasten verfügt über ein 4,5 m H07RN-F 5G4 Kabel und einen 400 V, 32 Ampere CEE-Stecker. Die Verteilerdose ist mit 4 Schuko-Steckdosen je 230 V/ 16...
STECKY CEE Stromverteiler Stromverteiler: Der Stromkasten verfügt über ein 2,1 m H07RN-F 5G6 Kabel und einen 400 V, 32 Ampere CEE-Stecker. Die Verteilerdose ist mit 6 Schuko-Steckdosen je 230 V, 16...
Mobiler Vollgummi CEE Baustromverteiler Serie M Gehäuse aus Vollgummi, schwarz Eingang: 2 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 5G6 mit CEE-Stecker 400V / 32A, 5-polig Ausgang: 4 x Schutzkontaktst...
GIFAS Baustromverteiler 44 kVAAnschlusspunkt-Verteiler mit Schuko-/CEE-AbgängenEingang:Anschlussklemmen 5x35 qmmmit Not-Aus-Hauptschalter 63 Amit DIAZED-Sicherungen 63 A als Gesamtvorsicherung Ausg...