Mobiler Vollgummi CEE Baustromverteiler Serie M Anschluss: Der Stromverteiler hat eine 2 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 5G16. Der M6 hat einen 5-poligen, 400 V, 63 A CEE-Stecker auf drei Sc...
STECKY CEE Stromverteiler Stromverteiler: Der Stromkasten verfügt über ein 3,4 m H07RN-F 5G2,5 Kabel und einen 400 V, 16 Ampere CEE-Stecker. Die Verteilerdose ist mit 8 Schuko-Steckdosen je 230 V, ...
STECKY CEE Stromverteiler Stromverteiler: Der Stromkasten verfügt über ein 4,5 m H07RN-F 5G4 Kabel und einen 400 V, 32 Ampere CEE-Stecker. Die Verteilerdose ist mit 4 Schuko-Steckdosen je 230 V/ 16...
Mobiler Vollgummi Baustromverteiler Serie G Anschluss: Der Stromverteiler hat eine 2 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 5G2,5. Der Stromverteiler der Serie G hat einen 400 V, 16 A, 5-polig, CEE...
STECKY CEE Stromverteiler Sicherheit: erhöhte Sicherheit durch den Integrierten Fehlerstrom-Schutzschalter, dieser schaltet bei bei gefährlich hohen Fehlerströmen die Spannung ab und trägt so maßge...
Kabelverteilersäule 1560x583x277mm ZAK155AKabelverteilersäule, ZAS, Baureihe 155, mit Sammelschienensystem, 4 x E-Cu. Kabelverteilersäule nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, mit Eingrabsockel, aus ...
Der Professional Gummi Baustromverteiler mit 2m ölbeständigem RN-Kabel (H07RN-F 5G6,0) dient zur Steigerung der Sicherheit für Mensch und Umfeld auf Baustellen dank der Fehlerstromschutzeinrichtung...
Der robuste Stromverteiler mit 2m Gummi-Neopren Kabel eignet sich ideal für den Industrie- und Handwerksbereich. Der Baustromverteiler kann aufgrund seiner Schutzart IP44 und seiner Kabelqualität d...
Der tragbare Baustromverteiler mit einem 2m ölbeständigem Kabel eignet sich dank der Schutzart IP44 und seiner robusten Kabelqualität bestens für den Einsatz auf Baustellen oder auch die dauerhafte...
Der robuste Stromverteiler mit 2m Gummi-Neopren Kabel eignet sich ideal für den Industrie- und Handwerksbereich. Der Baustromverteiler kann aufgrund seiner Schutzart IP44 und seiner Kabelqualität d...
Mobiler Vollgummi Baustromverteiler Serie G Der Stromverteiler der Serie G hat einen 230 V, 16 A Schutzkontaktstecker am Eingang und 4 Schutzkontaktdosen 230 V, 16 A als Ausgang, Absicherung: 4x Fe...
Mobiler Vollgummi CEE Baustromverteiler Serie M Anschluss: Der Stromverteiler hat eine 2 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 5G6. Der M1 hat einen 400 V, 16 A CEE-Stecker auf vier Schutzkontakts...
Mobiler Vollgummi Baustromverteiler Serie G Der Stromverteiler der Serie G hat einen 230V, 32A, 3-polig, CEE-Stecker als Eingang und 4 Schutzkontaktsteckdosen 230V, 16A Ausgänge, Absicherung: 4x Ko...