Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 
 >  >  >  >  >  >  >  >  > Bein-Luftkammerschiene

  Bein-Luftkammerschiene  (3 Angebote unter 30.809.002 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Bein-Luftkammerschiene“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
☐
Übersicht

"Bein-Luftkammerschiene"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Luftkammerschienen Lifeguard Unterschenkel (1 Stück) (2 Angebote) 
LIFEGUARD Luftkammerschienen Unterschenkel (1 Stück) Produktbeschreibung: Für die sofortige Ruhigstellung verletzter oder gebrochener Gliedmaße. - Diese Schnellbandage ist eine durchsichtige Kunsts...
Lifeguard
H7 1540300
€ 45,27*
pro Stück
 
 Stück
Luftkammerschienen Lifeguard ganzes Bein (1 Stück) (1 Angebot) 
LIFEGUARD Luftkammerschienen ganzes Bein (1 Stück) Produktbeschreibung: Für die sofortige Ruhigstellung verletzter oder gebrochener Gliedmaße. - Diese Schnellbandage ist eine durchsichtige Kunststo...
Lifeguard
H7 1540400
€ 48,05*
pro Stück
 
 Stück
Servoprax Luftkammerschienen ganzes Bein (1 Angebot) 
Luftkammerschiene für das ganze Bein für die sofortige Ruhigstellung verletzter oder gebrochener Gliedmaße Diese Schnellbandage ist eine durchsichtige Kunststoffhülle, die in Sekundenschnelle an di...
Servoprax
H7 1540400
€ 61,88*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Bein-Luftkammerschiene
^

Vakuum-Beinschienen – Luftkammerschienen für die unteren Extremitäten

Vakuum-Schienen sind Luftkammerschienen mit besonderen Füllungen – zum Beispiel in Kugelform. Diese können aus Styropor oder aus Kunststoff bestehen. Um diese Schiene gut fixieren zu können, wird sie anmodelliert. Danach wird die Luft entzogen mit einer Vakuumpumpe. Die Vakuum-Schienen gibt es für die oberen und unteren Extremitäten (Arme, Beine) sowie als Vakuummatratzen. Die Nutzung dieses Vakuummaterials ist aus dem Rettungsdienst nicht mehr wegzudenken. Es ist wichtig, wenn ein Verdacht auf Frakturen (Knochenbrüche) oder Gelenksverletzungen vorliegt, um eine ruhige Stellung der betroffenen Knochen für den Transport zu bekommen. Die Vakuum-Matratze kann den ganzen Körper stabilisieren, indem sie zu einem Gipsbett wird. Auch hier ist es wichtig, die Matratze an den Körper gut anzumodellieren und anschließend die Luft aus der Matratze zu pumpen.

Größen von Beinschienen

Es gibt unterschiedliche Größen von Beinschienen, damit Kinder und Erwachsene optimal versorgt werden können. Dies ist wichtig, damit jedes Gelenk und jeder Bruch am Bein ruhiggestellt werden kann. Durch Entziehung der Luft aus der Vakuum-Schiene entsteht ein Gipsbett. Durch diese Fixierung ist die Erstversorgung am Unfallort durch den Rettungsdienst gewährleistet, und die betroffene Person kann relativ schmerzfrei ins Krankenhaus transportiert werden. Durch die Beinschiene können Unterschenkel sowie Oberschenkel stabilisiert werden, egal ob es sich um Frakturen oder Gelenkverletzungen handelt. Die Beinschiene ist besonders gut zum Anmodellieren und sorgt dafür, dass auch die kleinsten Bewegungen verhindert werden, damit eine sehr gute Ruhigstellung gewährleistet ist. Ein weiterer Vorteil ist der, dass sie sehr robust ist und eine lange Haltbarkeit besitzt.

Die weitere Behandlung im Krankenhaus

Durch die Vakuum-Beinschiene kann im Krankenhaus eine weitere Versorgung optimal durchgeführt werden. Es ist möglich, durch die Fixierung eine relativ schmerzfreie Röntgenuntersuchung durchzuführen, da die Vakuum-Schiene hierzu nicht abgelegt werden muss. Die Beinschiene ist für Röntgenstrahlen durchlässig. Eine andere Möglichkeit besteht darin, statt einer Vakuum-Schiene eine Luftkammer-Schiene zu verwenden. Bei der Luftkammer-Schiene bekommt diese Luft zugeführt (wie bei einem Luftballon). Sie wird im Vierkammersystem mit Luft gefüllt und schützt auch vor weiteren Schmerzen und stabilisiert die Frakturen oder Gelenkverletzungen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.