LISTA Beistellschrank 2x36x27E, (BxTxH) 1430x600x1020mm, 2 Auszugböden, 4 Schubladen, TK 75kg, lichtgrau Der LISTA Beistellschrank aus lichtgrauem Stahlblech hält Belastungen in Industrie und Handw...
Schwerlast-Beistellschrank Modell 62 1110 x 1000 x 600 mm RAL 7035/5010. Doppelwandtür 2 Schubladen H 100 mm 1 Schubladen H 125 mm 1 Schubladen H175 mm. Schwerlast-Beistellschränke kombinieren Werk...
Ausführung:-Diese Schwerlastschränke bestehen aus einer langlebigen und stabilen Stahlblechkonstruktion. Material: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung Höhen: 1000, 1200, 1950 mm Breite...
Stahl-Schiebetürenschrank Acurado-2000, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fu...
Beistellschrank Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 500 x 500 mm Konstruktion aus Stahl, verschweißt Flügeltür Türöffnungswinkel 110 ° 2 Ebene(n) mit Einlegeboden Traglast je Ebene 70 kg Im Raster von 30 ...
Beistellschrank-Stehpult - Modell 32|B450 x T520 x H1060 mm|Basisschrank geteilt in separat nutz- und bedienbares Klein- und Flügeltürfach. Kabeldurchlässe an der Schrankrückseite, im Deckel sowie ...
LISTA Beistellschrank 2x36x27E, (BxTxH) 1430x600x1020mm, 2 Auszugböden, 4 Schubladen, TK 200kg, lichtgrau Der LISTA Beistellschrank aus lichtgrauem Stahlblech hält Belastungen in Industrie und Hand...
Schwerlast-Beistellschrank Modell 62 1110 x 1000 x 600 mm RAL 7035/5010. Vollblechtüre 2 Schubladen H 100 mm 1 Schublade H 125 mm 1 Schublade H 175 mm. Schwerlast-Beistellschränke kombinieren Werkz...
Ausführung:-Diese Schwerlastschränke bestehen aus einer langlebigen und stabilen Stahlblechkonstruktion. Material: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung Höhen: 1000, 1200, 1950 mm Breite...
Stahl-Schiebetürenschrank Acurado-2000, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fu...
Beistellschrank Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 930 x 400 mm Traglast je Ebene 70 kg Türöffnungswinkel 110 ° aus Stahlblech, stabil verschweißt 1 Ebene(n) mit Stahlboden im Raster von 15 mm verstellba...
Beistellschrank-Stehpult - Modell 32|B450 x T520 x H1185 mm|Basisschrank geteilt in separat nutz- und bedienbares Klein- und Flügeltürfach, inkl. Rollensatz. Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mi...
LISTA Beistellschrank 2x36x27E, (BxTxH) 1430x600x1020mm, 2 Auszugböden, 6 Schubladen, TK 75kg, lichtblau Der LISTA Beistellschrank aus lichtblauem Stahlblech hält Belastungen in Industrie und Handw...
Schwerlast-Beistellschrank Modell 62 1110 x 1000 x 600 mm RAL 7035/7016. Doppelwandtür 2 Schubladen H 100 mm 1 Schubladen H 125 mm 1 Schubladen H175 mm. Schwerlast-Beistellschränke kombinieren Werk...
Ausführung:-Diese Schwerlastschränke bestehen aus einer langlebigen und stabilen Stahlblechkonstruktion. Material: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung Höhen: 1000, 1200, 1950 mm Breite...