Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 
 >  >  > Beleimungsgerät

  Beleimungsgerät  (2 Angebote unter 30.802.930 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Beleimungsgerät“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
☐
Übersicht

"Beleimungsgerät"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
HADE COLLMATIC - Anleimmaschine 180 mm (1 Angebot) 
HADE COLLMATIC - Anleimmaschine • Für Etiketten und Banderolen bis 230 mm Breite • Saubere, sparsame Arbeitsweise • Gleichmäßiger, regulierbarer Leimauftrag durch verstellbare Abstreifer • Die von ...
HADE Heinrich Dornseifer
€ 847,08*
pro Stück
 
 Stück
HADE COLLMATIC - Anleimmaschine 230 mm (1 Angebot) 
HADE COLLMATIC - Anleimmaschine • Für Etiketten und Banderolen bis 230 mm Breite • Saubere, sparsame Arbeitsweise • Gleichmäßiger, regulierbarer Leimauftrag durch verstellbare Abstreifer • Die von ...
HADE Heinrich Dornseifer
€ 1.355,22*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Beleimungsgerät
^

Mit dem Beleimungsgerät Verpackungen schnell bekleben

Ein Beleimungsgerät wird verwendet, um beispielsweise Etiketten auf eine schnelle und effiziente Weise anzubringen. Mit Verpackungsmaschinen dieser Art kann der Arbeitsprozess in Post- und Bahnunternehmen sowie in der Logistik optimiert werden.

Wie wird ein Beleimungsgerät verwendet?

Ein Beleimungsgerät eignet sich zum Etikettieren von ungummierten Papieren. Es sorgt für ein exaktes, rasches und randsauberes Beleimen bzw. Anfeuchten von Papieren. Die Etiketten werden einfach eingeführt und von einer kontinuierlich drehenden Leimwalze erfasst. Diese Leimwalze sorgt für die Beleimung der Klebefläche mit einem Klebekonzentrat an den Etiketten. Ist ein Etikett beleimt worden, kann es umgehend entnommen und auf ein Objekt aufgeklebt werden. Die Selbsttätigkeit der Maschine erspart viel manuelle Arbeit.

Vorteile von Beleimungsgeräten

Der Vorteil eines Beleimungsgerätes ist dessen Handlichkeit und einfache Nutzung. Es ist nicht länger erforderlich, die Etiketten per Hand mit Klebestift oder mit Flüssigkleber und Pinsel zu beleimen. Die Arbeitsfläche bleibt sauber, weil das Gerät den Leim exakt aufträgt. Das Sichern der Arbeitsfläche mit Zeitungspapier oder Ähnlichem ist nicht mehr notwendig.

Einfache Reinigung

Beleimugnsgeräte müssen selbstverständlich gereinigt werden. Dies ist ein sehr einfacher Vorgang, der schnell abgeschlossen ist. Alle Teile können ohne zusätzliches Werkzeug zerlegt, gesäubert und wieder zusammengefügt werden. Das Säubern mit Leitungswasser ist in der Regel ausreichend.

Zubehör, welches den Verpackungsprozess unterstützt

Für das Beleimungsgerät ist wasserlöslicher Leim erhältlich. Auch die Leimwalzen können separat gekauft werden. Des Weiteren ist auch Etikettenpapier erhältlich, welches für die Beleimungsgeräte verwendet werden kann. Dieses kann in verschiedenen Farben erworben werden. Achten Sie beim Kauf des Papiers darauf, dass die Unterseiten der Blätter angeraut sind.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.