Tragbares LED Outdoor Nachtlicht / Orientierungslicht mit Bewegungsmelder weißWeißes Nachtlicht für den Außenbereich oder auch für die Wohnung. Ideal ist diese Außenleuchte für den Eingangsbereich,...
Unterputz Bewegungsmelder 120° mit Rahmen weiß, Bewegungssensor innenDieser weiße Unterputz Bewegungsmelder für innen ersetzt Ihren herkömmlichen Lichtschalter! Er ist ideal zum Schalten der Beleuc...
Wegeleuchte Edelstahl mit Bewegungsmelder & 2 Steckdosen, Höhe 110cmDiese attraktive Wegeleuchte mit Bewegungsmelder und zwei im Sockel integrierten Steckdosen ist nicht nur äußerst praktisch, sond...
Zusatz Bewegungssensor für SecuFirst Alarmsystem ALM314S, Funk BewegungsmelderSie haben bereits ein ALM314S Alarmsystem und möchten diesem noch einen weiteren Bewegungsmelder hinzufügen? Mit dem AL...
Bewegungsmelder mit 130° Erfassungsbereich und großer Reichweite. Nulldurchgangsschaltung: Verlängerung der Lebensdauer von Relais und Leuchtmittel bei elektronischen Vorschaltgeräten (z.B. Fluores...
Bewegungsmelder 120-230 V AC, 1 Schließer 10 A 230 V AC (AC1), Kontaktmaterial AgSnO², max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1-2.300 VA, AC15-450 VA, Lampenlasten: Glüh- und Halogenlampen 1000 W, E...
AP und UP-Decken-Bewegungsmelder, 2000W/LED1000VA, 360°, Reichweite max. Ø 8 m, weiß IP20 Helligkeit 5 - 2000 lx einstellbar Reichweite bis max. Ø 8 m (Montagehöhe 2,2 - 4 m) Zeit 10 Sek.-7 Min. ei...
Bewegungsmelder 120-230 V AC, für Aufputz-Deckenmontage in Innenräumen, 1 Schließer 10 A 230 V AC (AC1), Kontaktmaterial AgSnO², max. Einschaltstrom 100 A - 5 ms, max. Schaltleistungen bei 230 V AC...
Bewegungsmelder 120-230 V AC, 1 Schließer 10 A 230 V AC (AC1), Kontaktmaterial AgSnO², max. Einschaltstrom 100 A - 5 ms, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1-2.300 VA, AC15-450 VA, Lampenlasten:...
RS2W Funk Bewegungsmelder Aufputz 1-Kanal Reichweite max. (im Freifeld) 150 m RS2W Funk-Bewegungsmelder für den Außenbereich Empfangsbestätigung des Schaltsignales Bis zu 150 m Reichweite Einstellb...
Bewegungsmelder 24 V AC/DC, für Aufputz-Deckenmontage in Innenbereichen, 1 potentialfreier Schließer 10 A 230 V AC (AC1), Kontaktmaterial AgSnO², max. Einschaltstrom 100 A - 5 ms, max. Schaltleistu...
Bewegungsmelder mit 130° Erfassungsbereich und großer Reichweite. Nulldurchgangsschaltung: Verlängerung der Lebensdauer von Relais und Leuchtmittel bei elektronischen Vorschaltgeräten (z.B. Fluores...