Der brennenstuhl®Connect Zigbee Bewegungsmelder BM CZ 01 für den Innenbereich besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Denn jetzt können Sie die Bewegungen in Ihrem Zuhause ...
Zur Erweiterung des Alarm- und Notfallwählgeräts MA 80 und EW 01 - Zur Absicherung weiterer Räume - Bei Erfassung wird MA 80 / EW 01 per Funksignal ausgelöst - Insgesamt max. 6 Funk-Komponenten und...
Erfassungsreichweite bis 12 m, Erfassungswinkel ca. 90 °, um 360 ° drehbar - Differenzierung der Helligkeit sowohl im Bereich der Dämmerung, als auch zwischen Sonnenschein und Bewölkung ermöglicht ...
Erfassungsreichweite bis 12 m, Erfassungswinkel ca. 90 °, um 360 ° drehbar - Differenzierung der Helligkeit sowohl im Bereich der Dämmerung, als auch zwischen Sonnenschein und Bewölkung ermöglicht ...
Bewegungsmelder Highbay AP WS IS 345-E MX HB PFÜberwachung auf höchstem Niveau. Infrarot-Bewegungsmelder IS 345 MX Highbay für innen, ideal für große Höhen in Lagerhallen, Hochregallager, Maschinen...
Bewegungsmelder DALI-2 IPD WS IS 345-E AP DALI2Starke Reichweite! Infrarot-Bewegungsmelder IS 345 für innen und außen, ideal für Gänge, Flure, Funktionsräume, Montagehöhe bis zu 5 m, Erfassungsfeld...
Bewegungsmelder DALI-2 IPD R IS 345-R AP WS DALI2Starke Reichweite! Infrarot-Bewegungsmelder IS 345 für innen und außen, ideal für Gänge, Flure, Funktionsräume, Montagehöhe bis zu 5 m, Erfassungsfe...
Bewegungsmelder DALI-2 IPD WS R IS 345-R UPStarke Reichweite! Infrarot-Bewegungsmelder IS 345 für innen und außen, ideal für Gänge, Flure, Funktionsräume, Montagehöhe bis zu 5 m, Erfassungsfeld 12 ...
Bewegungsmelder Highbay AP WS IS 345-E MX HB COM1Überwachung auf höchstem Niveau. Infrarot-Bewegungsmelder IS 345 MX Highbay für innen, ideal für große Höhen in Lagerhallen, Hochregallager, Maschin...
Überwachung auf höchstem Niveau. Infrarot-Bewegungsmelder für innen, ideal für große Höhen in Lagerhallen, Hochregallager, Maschinenhallen, Abfertigungs- und Wartehallen, Montagehöhe bis zu 14 m, E...
Bewegungsmelder JUNG HOME BT A 17181 WU WWfür Einsätze " Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE IP44-Installation nur in Innenräumen z...
Bewegungsmelder JUNG HOME BT A 17181 WUfür Einsätze " Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE IP44-Installation nur in Innenräumen zulä...
HOME Bewegungsmelder 1,1 m, IP44 champag. BT A 17181 WU CHfür Einsätze " Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE IP44-Installation nur ...
HOME Bewegungsmelder 1,1 m, IP44, anthr. BT A 17181 WU ANMfür Einsätze " Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE IP44-Installation nur ...
HOME Bewegungsmelder 1,1 m, IP44 graph.sw BT A 17181 WU SWMfür Einsätze " Licht" Art.-Nrn.: 1701 SE, 1701 PSE, 1702 SE, 1704 ESE, 1710 DE, 1711 DE, 1712 DE, 1713 DSTE, 1723 NE IP44-Installation nur...