Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Bit Außensechskant

  Bit Außensechskant  (802 Angebote unter 28.888.133 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Bit Außensechskant“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Bit Außensechskant"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
BGS 4382 Bit Nuss Stecknuss Schlitz 12mm Antrieb Außensechskant 8mm (5/16") (2 Angebote) 
BGS 4382 Bit Nuss Stecknuss Schlitz 12mm Antrieb Außensechskant 8mm (5/16") Technische Angaben: Abtriebsprofil: Schlitz Abtriebsprofilgröße: 12mm Antriebsprofil: Außensechskant Antriebsprofilgröße,...
BGS Technic
4382
ab € 6,02*
pro Stück
 
 Stück
Bit | Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") | T-Profil (für Torx) T35 (2 Angebote) 
geeignet für Lambdasonden an VW, PSA
BGS Technic
4735
ab € 6,02*
pro Stück
 
 Stück
Steckschlüsseleinsatz 869/4 DIN3126-F6,3/ISO1173 SW1/4Zoll L50mm 6kt-Aufn1/4Zoll (15 Angebote) 
für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb (konventioneller Akkuschrauber) Antrieb: 6,3 mm (1/4 ″)-Sechskant DIN 3126 - E 6,3, ISO 1173 Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Außensechskant ·...
Wera
05060409001
ab € 2,63*
pro Stück
 
 Stück
Facom
STM.7
ab € 11,12*
pro Stück
 
 Stück
BGS 4457 Bit Nuss Stecknuss T-Profil (für Torx) T70 Antrieb Außensechskant 8mm ( (2 Angebote) 
BGS 4457 Bit Nuss Stecknuss T-Profil (für Torx) T70 Antrieb Außensechskant 8mm (5/16") Technische Angaben: Abtriebsprofil: T-Profil (für Torx)  Abtriebsprofilgröße: T70 Antriebsprofil: Außensechska...
BGS Technic
4457
ab € 6,86*
pro Stück
 
 Stück
Bit | Länge 100 mm | Antrieb Außensechskant 22 mm | Innensechskant 17 mm (2 Angebote) 
geeignet für Hand- und Schlagschrauberbetrieb
BGS Technic
5246-H17
ab € 11,96*
pro Stück
 
 Stück
Wera 05060286001 Steckschlüsselaufsatz (16 Angebote) 
Metrischer Steckschlüsseleinsatz für Außensechskantschrauben. Unmagnetische Ausführung. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.
Wera
05060286001
ab € 6,54*
pro Stück
 
 Stück
INHEX-Schraubendrehereinsatz 1/4 6mm L.55mm (19 Angebote) 
für Innensechskantschrauben DIN 7422 Chrome-Alloy-Steel, verchromt
Stahlwille
ab € 6,29*
pro Stück
 
 Stück
BGS 4876 Bit Nuss Stecknuss T-Profil (für Torx) T60 Antrieb Außensechskant 10mm (2 Angebote) 
BGS 4876 Bit Nuss Stecknuss T-Profil (für Torx) T60 Antrieb Außensechskant 10mm (3/8") Technische Angaben: Abtriebsprofil: T-Profil (für Torx)  Abtriebsprofilgröße: T60 Antriebsprofil: Außensechska...
BGS Technic
4876
ab € 6,01*
pro Stück
 
 Stück
Bit | Länge 100 mm | Antrieb Außensechskant 22 mm | Innensechskant 19 mm (2 Angebote) 
geeignet für Hand- und Schlagschrauberbetrieb
BGS Technic
5246-H19
ab € 11,94*
pro Stück
 
 Stück
Steckschlüsseleinsatz 869/4 DIN3126-F6,3/ISO1173 SW11mm L.50mm 6-kt-Aufn.1/4Zoll (14 Angebote) 
für Bit-Handhalter und Maschinenbetrieb (konventioneller Akkuschrauber) Antrieb: 6,3 mm (1/4 ″)-Sechskant DIN 3126 - E 6,3, ISO 1173 Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Außensechskant ·...
Wera
05060406001
ab € 2,79*
pro Stück
 
 Stück
Facom
SV.14B
ab € 13,61*
pro Stück
 
 Stück
BGS 8163 Bit Nuss Stecknuss T-Profil (für Torx) T30 Antrieb Außensechskant 8mm ( (2 Angebote) 
BGS 8163 Bit Nuss Stecknuss T-Profil (für Torx) T30 Antrieb Außensechskant 8mm (5/16") Technische Angaben: Abtriebsprofil: T-Profil (für Torx) Abtriebsprofilgröße: T30 Antriebsprofil: Außensechskan...
BGS Technic
8163
ab € 6,03*
pro Stück
 
 Stück
Bit | Länge 100 mm | Antrieb Außensechskant 22 mm | Innensechskant 22 mm (2 Angebote) 
geeignet für Hand- und Schlagschrauberbetrieb
BGS Technic
5246-H22
ab € 11,96*
pro Stück
 
 Stück
Wera
05060281001
ab € 6,35*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   54   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Bit Außensechskant
^

Muttern und Schrauben komfortabel mit dem Außensechskant-Bit anziehen

Der Außensechskant-Bit ermöglicht maschinengestützte Schraubanwendungen bei Sechskantschrauben und teilweise auch Muttern. Diese Bitform ist so bedingt eine Alternative zu Zangen, Rund- und Maulschlüsseln oder Ratschen. Angeboten werden die speziellen Bits in unterschiedlichen Schlüsselgrößen. Modelle oberhalb der Schlüsselgröße 13 sind selten. Neben der Schlüsselgröße und dem Bitmaterial unterscheiden sich die Außensechskant-Bits untereinander insbesondere durch Variationen beim Antrieb und der Bitlänge.

Auf den Bit-Antrieb achten

Außensechskant-Bits erhalten Sie mit unterschiedlichen Antriebsvariationen. Diese entsprechen in der Regel unterschiedlichen DIN-Normen. Eine zentrale Rolle spielt die DIN-Norm 3126. In dieser werden auch die gängigen Formen A, C und E festgelegt. Bei Bithaltern ist der Einsatz von Innensechskant-Bits in der DIN3126 C4 oder C6.3 Form üblich. C4 Bitantriebe haben einen Durchmesser von 4 Millimetern, C6.3 entsprechend 6.3 Millimeter und C8 8 Millimeter. Erkennungsmerkmal der C-Form Bits ist der durchgängige Sechskant-Antrieb.

E-Antrieb bei Außensechskant-Bits üblich

Bei Außensechskant-Bits ist der E-Antrieb eine sehr gängige Ausführung. Der E-Form-Antrieb ist ein Sechskant-Antriebselement, das durch eine Nut in zwei Segmente geteilt wird. Diese Bits kommen ohne einen Bithalter aus. Vorgesehen sind diese für den direkten Maschinenanschluss. Jedoch nutzen Sie diese Bits gegebenenfalls auch mit einem passenden Universal-Adapter. Andere Antriebsvarianten sind meist für den direkten Maschinenanschluss konzipiert.

Die Schlüsselweite

Sechskant-Schrauben und -Muttern haben eine definierte Weite. Diese kann in Millimetern gemessen werden. Dann kann zur Suche des passenden Außensechskant-Bits eine Umrechnungstabelle oder ein Umrechnungstool hilfreich sein. Schlüsselweiten über 13 Millimeter sind bei Bits unüblich. Für Schraubanwendungen mit höheren Schlüsselweiten ist der Einsatz von Schlüsseln oder Ratschen mit entsprechender Nuss angezeigt.

Die Bitlänge

Bits unterschiedlicher Länge erlauben den Einsatz bei unterschiedlichen Anwendungen. Prüfen Sie für Ihr individuelles Szenario die optimale Bitlänge. Für gewöhnliche Schraubanwendungen ohne spezielle Anforderungen ist der Einsatz gewöhnlicher Bitlängen ratsam. Diese liegen für Außensechskant-Bits um die 50 bis 55 Millimeter.

Tipps zum Kauf von Außensechskant-Bits

  • Achten Sie auf einen passenden Antrieb des Bits. Insbesondere beim direkten Maschinenanschluss treten immer wieder Hersteller- oder Geräteabhängigkeiten auf.
  • Einfache Außensechskant-Bits eignen sich insbesondere für schnelle, kraftarme Anwendungen bei kleinen Schlüsselweiten. Prüfen Sie bei kraftaufwendigen Anwendungen und für große Schlüsselweiten den Einsatz von Schlüsseln, manuell betriebenen Ratschen oder Druckluft-Ratschen.
  • Vor dem Kauf einer Einzelbit-Sammlung ist es ratsam, den Erwerb eines Bitsets zu erwägen. Dies kann wirtschaftlich sein und Sie haben so eine Vielzahl von unterschiedlichen Bits zu Hand.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.