800/4 Z Bits - Wera Werk - 05059340001Anwendung: Schlitzschrauben Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Sc...
800/4 Z Bits - Wera Werk - 05059345001Anwendung: Schlitzschrauben Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geeignet für den harten Sc...
Ausführung: für Schlitzschrauben ELORA-Chrom-Molybdän-Vanadium 73MoV5-2 / 1.2381 Außensechskantantrieb nach DIN 3126 E 6,3, DIN ISO 1173 Ausführung nach DIN ISO 2351-1
1/4" Bit L50 mm Schlitz 8,0 x 1,6 mm Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf moder...
Der Industrie Bit von Felo dient als Aufsatz für beispielsweise Schraubendreher, Ratschen oder Akkuschrauber. Die Aufsätze lassen sich einfach an einem Schraubendreher etc. anbringen und bieten höc...
Schlitz mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3 für Handbetätigung und Elektroschrauber ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie vernickelt Spezial-Werkzeugstahl
Schlitz Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille mit eingepresstem, vernickeltem Biteinsatz für Handbetätigung matt satiniert Chrom Vanadium
Schlitz Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille mit eingepresstem, vernickeltem Biteinsatz für Handbetätigung hochglanz verchromt Chrom Vanadium
Schlitz mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3 für Handbetätigung und Elektroschrauber ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie vernickelt Spezial-Werkzeugstahl