Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreherbit 1/4", Schlitz, ELORA-4100-IS 1,6x8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IMPACT-SCHRAUBENDREHER-EINSATZ 1/4", SCHLITZ, ELORA-4100-IS 0,5X4
IMPACT-SCHRAUBENDREHER-EINSATZ 1/4", SCHLITZ, ELORA-4100-IS 0,5X4
schlitz
6,3
1-4
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-4100016085200
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     4100016085200
EAN/GTIN:
     4022989089384
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
bit schlitz

Ausführung:
für Schlitzschrauben
ELORA-Chrom-Molybdän-Vanadium 73MoV5-2 / 1.2381
Außensechskantantrieb nach DIN 3126 E 6,3, DIN ISO 1173
Ausführung nach DIN ISO 2351-1

Weitere Informationen:
Gewicht:
15 g
Länge:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehereinsatz, Einsatz, Einsätze, Schraubendrehereinsätze, Impact
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
3090000002000
ab € 19,03*
Zubehör
Elora
3090000102000
ab € 19,01*
Zubehör
Elora
3415000000000
ab € 12,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.