Verbindungsteil von 3/8"-Innenvierkant auf 1/2"-Außenvierkant. Für die Hand- und Maschinenbetätigung (non impact), mit Kugelfangrille zur sicheren Arretierung der Nuss, Rändelung am hinteren Ende f...
17-teiliger Satz in robuster textiler Box. 1 Quergriff-Bits-Handhalter 416 RA mit Ratschenfunktion und Rapidaptor Schnellwechselfutter für ¼" Bits. Die integrierte Ratsche mit Feinverzahnung (80 Zä...
868/1 Z Innenvierkant Bits - Wera Werk - 05066400001Anwendung: Innenvierkantschrauben Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geeign...
868/4 Innenvierkant Bits - Wera Werk - 05060155001Anwendung: Innenvierkantschrauben Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geeignet...
Vierkant-Bit Länge 25 mm 1/4" C 6,3, für Innen-Vierkant-Schrauben Ausführung • 1/4"-Außensechskant-Antrieb Form C 6,3 nach DIN3126 / ISO 1173 • Chrom-Vanadium-Stahl • Durchgehend gehärtet
Wera 781 A/C 05042671001 Steckschlüssel-Bit-Einsatz Antrieb 1/4" Abtrieb Außen-Vierkant 1 St. Verbindungsteil, 1/4" 781 A/C Verbindungsteil von 1/4"-Innenvierkant auf 1/2"-Außenvierkant. Für die Ha...
Der Industrie Bit von Felo dient als Aufsatz für beispielsweise Schraubendreher, Ratschen oder Akkuschrauber. Die Aufsätze lassen sich einfach an einem Schraubendreher etc. anbringen und bieten höc...
Der Industrie Bit von Felo dient als Aufsatz für beispielsweise Schraubendreher, Ratschen oder Akkuschrauber. Die Aufsätze lassen sich einfach an einem Schraubendreher etc. anbringen und bieten höc...
Oberfläche: verchromt Made In Germany Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) Abtrieb: Schlitz Profil Schlüsselweite: ∙ 3 x 19 mm Abmessungen / Länge: 38 mm Länge l1: 20 mm Netto-Gewicht (kg): 0....
Oberfläche: verchromt Made In Germany Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) Abtrieb: Schlitz Profil Schlüsselweite: ∙ 2 x 13 mm Abmessungen / Länge: 38 mm Länge l1: 21 mm Netto-Gewicht (kg): 0....