| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2464677-BP Herst.-Nr.: 05042672001 EAN/GTIN: 4013288221247 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Wera 781 B/A 05042672001 Steckschlüssel-Bit-Einsatz Antrieb 3/8" Abtrieb 1/4" (6.3 mm),Außen-Vierkant 1 St.
Verbindungsteil, 3/8" 781 B/A
Verbindungsteil von 3/8"-Innenvierkant auf 1/4"-Außenvierkant. Für die Hand- und Maschinenbetätigung (non impact), mit Kugelfangrille zur sicheren Arretierung der Nuss, Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei der Handbetätigung; Chrom-Vanadium, mattverchromt.
Technische Daten: Abtrieb: 1/4" (6.3 mm),Außen-Vierkant · Antrieb: 3/8" · Material: Chrom-Vanadium Stahl
Lieferumfang: 781 B 3/8"-Verbindungsteile, 781 B/A x 1/4 x 27 mm x 3/8"
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | Wera | Abtrieb: | 1/4" (6.3 mm) | Außen-Vierkant | Antrieb: | 3/8" | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Produkt-Art: | Steckschlüssel-Bit-Einsatz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Vierkant-Bit, Bit-Halter, Bithalter, KFZ-Werkzeugadapter, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, Reduzierstück Steckschlüsseleinsatz, Übergangsteil, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, wera sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/8, bit halter, bit-halter wera, Wera, 05042672001, 781 B/A |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (34) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 5,88* | € 7,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 5,66* | € 7,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 6,00* | € 7,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 6,03* | € 7,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 11,35* | € 15,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|