FORTIS Bit 1/4" DIN3126 C6,3 PH 1x25mm, 10-Stück Bit 1/4", für Kreuzschlitz-Schrauben PH • DIN 3126 – C 6,3, ISO 1173 • Optimale Drehmoment- und Härteeigenschaften • Für Maschinen- und Handbetätigu...
Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie. Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher ...
Ausführung: für Kreuzschlitzschrauben PH ELORA-Chrom-Molybdän-Vanadium 73MoV5-2 / 1.2381 Außensechskantantrieb nach DIN 3126 C 6,3, DIN ISO 1173 Ausführung nach DIN ISO 2351-2, Spitze nach DIN ISO ...
kwb 120040 Kreuzschlitz-Bit 5teilig BASIC USE Bits, 25 mm, 2 x PH 1, 2 x PH 2, 1 x PH 3 Industriequalität für Standardschraubarbeiten aus CV-Stahl Die kwb Basic Use Bits sind für einfache Schraubf...
Der fischer ProfiBit FPB PH ist ein robuster und leistungsstarker Bit mit Kreuzschlitz-Antrieb PH, der für alle Schraubfälle geeignet ist. Die Verwendung eines hochqualitativen Stahls mit einer Mat...
FORTIS Bit 1/4" DIN3126 C6,3 PH 2x25mm Torsion, 10 Stück Bit 1/4", für Kreuzschlitz-Schrauben PH • DIN 3126 – C 6,3, ISO 1173 • S2-Stahl • Torsionsbereich • Für Maschinen- und Handbetätigung Liefer...
PH mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3 für Handbetätigung und Elektroschrauber ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie vernickelt Spezial-Werkzeugstahl
PH mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3 für Handbetätigung und Elektroschrauber ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie vernickelt Spezial-Werkzeugstahl