851/1 J Bits - Wera Werk - 05135041001Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geei...
851/1 Z Bits - Wera Werk - 05072072001Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geei...
851/1 Z Bits - Wera Werk - 05072074001Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geei...
851/1 RZ Bits - Wera Werk - 05135009001Anwendung: Schnellbau-Schrauben Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Mit reduziertem Schaftdurchmesser, zähha...
851/1 Z Bits - Wera Werk - 05072070001Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geei...
851/1 TH Bits - Wera Werk - 05056625001Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Torsionsform gegen frü...
DIN 3128 für Kreuzschlitzschrauben Außensechskant DIN 3126/ISO 1173 PHILLIPS® DIN 5260 extra hart für Gewindeschrauben, Blechschrauben und andere gehärtete Schrauben
Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie. Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher ...
851/1 BTH Bits - Wera Werk - 05056410001Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: BiTorsion für lange L...
Bit P829114 1/4 Zoll PH 2 L.25mm PROMAT zähhart · für den universellen Einsatz · S2-Stahl · für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) Antrieb bei Länge 25 mm: 6,3 mm (1/4")-Sechskant DIN...
851/1 Z Bits - Wera Werk - 05056500001Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Zähhart, besonders geei...
Facom EP.101T Bit Serie 1 High Perf - Phillips PH1 HIGH PERF'-Bit Serie 1 Titan Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4") Abtrieb Phillips® PH1 Produktstärken: Für intensives, manuelles Verschrauben
851/1 TH Bits - Wera Werk - 05056610001Anwendung: Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Ausführung: Torsionsform gegen frü...