Die Multipower MP2.2-12 Standardbatterie bietet für die Einsatzbereiche Alarm- und Brandmeldeanlagen, Notstromversorgung, Medizintechnik, Industrie, Hobby, Freizeit und Sport die ideale Stromversor...
FGS FG20231 Bleiakku 12,0 Volt 2,2 Ah mit 4,8mm Steckanschlüssen FGS FG20231 Bleiakku 12V FGS Bleiakku (Pb) mit VdS Zulassung mit 12 Volt und 2Ah. Der Bleigel Akku ist wartungsfrei und kann auch üb...
Long WP2.2-12 WP2.2-12 Bleiakku 12 V 2.2 Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 178 x 66 x 34 mm Flachstecker 4.8 mm VDS-Zertifizierung,Geringe Selbstentladung,Wartungsfrei Long Bleiakku WP2.2-12 Niedrige...
Ersetzt: LC-SA122R3BG / 59100215Technische Daten: Abmessungen 182 x 23 x 61 mm (LxBxH) Gewicht 728 g Design Life 3-5 Jahre Anwendung Standard chemisches System AGM Spannung 12 V Kapazität 2 Ah Ansc...
Blei Akku passend für Kirsch Blutkonservenkühlschränke BL520 12 Volt 2,2 Ah - ca. Maße in mm 176x34x60(66) - ca. Gewicht 0,8 kg Kein Original - Spannung: 12 Volt - Kapazität: 2,2 Ah - Kein Original...
Blei Gel Akku A512/2,0S passend für Trumpf OP Tisch Säule Jupiter - Stationär 12 Volt 2,0 Ah - ca. Maße in mm 178x34x64 - ca. Gewicht 1,0 kg - 4,8 mm Faston Kein Original - Spannung: 12 Volt - Kapa...
WP2,2-12 Kung LONG Blei-Akkumulator WP2.2-12 12V 2,2Ah für WP2.3-12 Akku für ACC0285 Record STA16 Akkusteuerung Der frische Blei-Akku 12V von Kung Long 12 Volt mit 2200mAh WP2,2-12 Kung LONG Blei-...
Fiamm Blei-Akku FG20201 FG20201 Pb 12V / 2Ah VdS-Nr. G191099, Faston 4,8 Zusatzinformationen: Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen,...