Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blei Akku passend für Kirsch Blutkonservenkühlschränke BL520


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blei Akku passend für Kirsch Blutkonservenkühlschränke BL520
Blei Akku passend für Kirsch Blutkonservenkühlschränke BL520
Blei Akku passend für Kirsch Blutkonservenkühlschränke BL520
Blei Akku passend für Kirsch Blutkonservenkühlschränke BL520
Blei Akku passend für Kirsch Blutkonservenkühlschränke BL520
Blei Akku passend für Kirsch Blutkonservenkühlschränke BL520
Blei Akku passend für Kirsch Blutkonservenkühlschränke BL520
Artikel-Nr.:
     8005-34618
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AKKP-110585
EAN/GTIN:
     4055909174563
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku

Blei Akku passend für Kirsch Blutkonservenkühlschränke BL520
12 Volt 2,2 Ah - ca. Maße in mm 176x34x60(66) - ca. Gewicht 0,8 kg
Kein Original

- Spannung: 12 Volt
- Kapazität: 2,2 Ah
- Kein Original


auch passend als Ersatz-Akku für den Akku ESYLUX ER10010699 Akku AGM 12V, zur Notstromversorgung (bis zu 10h) der Gefahrenmeldezentrale PROTECTOR Control Panel bei Spannungsausfall

Technische Daten Kapazität/h 20-stündig (C20)

System: PB Valve Regulated Lead-Acid Battery, Anschluss : 4,8mm, VdS-Nr.: G188151
Spannung: 12,0 Volt, Kapazität: 2,2Ah (2.200mAh), Maße (LxBxH): 177x34x60mm, Gewicht: 800Gramm

Die Bleibatterien von Panasonic verfügen über eine stabile und zuverlässige Kapazität. Sie benötigen keine Wartung, sind Über- und Tiefentladesicher und überstehen Vibrationen und Schocks besser als vergleichbare Produkte. Basierend auf der AGM-Technologie (Fließtechnik) besitzt die Bleibatterie eine absolute Auslaufsicherheit und kann daher völlig lageunabhängig betrieben werden. Die Panasonic Akkus haben sich in folgenden Anwendungen bewährt: USV- Anlagen, Notbeleuchtungen, Alarmanlagen, Kommunikationssysteme, Elektronische Registrierkassen sowie Zigaretten- Dosen- und Getränkeautomaten. Die zyklenfestenakkus im Bereichen wie: Golf-Caddy, Rollstühle, Elektrofahrräder, Spielzeugen und Medizinischen Geräten

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.