Hochstromfähiger und hochwertiger Bleiakku für eine Vielzahl an Anwendungen. Eignet sich z.B. für USV, Telekommunikationssysteme, Notbeleuchtung, medizinische Geräte, Brandmeldesysteme und Computer...
Der AGM Green Cell Akku mit der Spannung 12V ist ein Modell aus hochwertigen Materialien, das sowohl für den Puffer- als auch für den Taktbetrieb geeignet ist. Der Akku basiert auf der AGM-Technolo...
Die Batterien der Q-Batteries LC- und LCP-Serie mit der ventilregulierten AGM-Technologie (Absorbent Glass Mat) sind speziell auf den Einsatz von zyklischen Anwendungen zugeschnitten. Im Vergleich ...
Bei den Quality-Batteries-Hochstromakkus handelt es sich um AGM Akkus (Blei-Vlies) mit hervorragenden Hochstromeigenschaften, der speziell für USV-Anlagen und Notstromanlagen (UPS), entwickelt wur...
Die Multipower Bleiakkus überzeugen durch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Typische Anwendungsbereiche sind unter anderem Sicherheitsstromversorgung, Alarmmeldeanlagen, Brandmeldeanlagen ...
AGM Bleiakku B.B. Battery HR9-6 Akku, 6 Volt 9Ah Abmessungen 151 x 34 x 94mm, mit Faston 6,3mm Steckkontakte Ideal für den Einsatz in USV-Anlagen, Notstrom Anlagen, Reha Geräten etc. ! Zuverlässige...
Nennspannung: 12 V Nennkapazität: 9 Ah VPE: 5/300 Faston 6,3 mm Wartungsfreier Betrieb Zyklenfest Schlag- und bruchfester Kunststoff Qualitätsstandard ISO 9002 Verlängerte Betriebsstandzeit Sehr ...
VOLTCRAFT CE12V/9Ah VC-12668685 Bleiakku 12 V 9 Ah Blei-Vlies (AGM) (B x H x T) 151 x 100 x 65 mm Flachstecker 6.35 mm Wartungsfrei VOLTCRAFT Blei-Akku wartungsfrei Wartungsfrei Auslaufsicher Lageu...
Die Firma Panasonic hat die Produktion von Bleiakkus Ende 2019 eingestellt. Dieser Akku hat die gleiche Baugröße, Spannung und Kapazität wie der UP-VW1245P1. Bei dieser AGM Batterie handelt es sich...
Der Akku ist montagefertig, vollgeladen und kann als Plug-and-Play Modul sofort getauscht werden. Bei diesem Modul handelt es sich nicht um den Original RBC17 Akku, sondern um ein hochwertiges Ersa...
Ersatzbatterie passend für BestPower/Eaton Modelle mit 9Ah Bei diesen Batterien handelt es sich nicht um die Originalen Akkus der Marke Eaton, sondern um ein hochwertiges, robustes und wartungsfrei...
VRLA-Akkumulator, SW280, Yuasa Die SW280 VRLA-Hochleistungsbatterie besteht aus einer absorbierten Glasmattenkonstruktion ohne freie Säure. Dieses Produkt hat eine gute Erholungsfähigkeit nach eine...