- AGM Bleiakku B.B. Battery HR9-6 Akku, 6 Volt 9Ah
- Abmessungen 151 x 34 x 94mm, mit Faston 6,3mm Steckkontakte
- Ideal für den Einsatz in USV-Anlagen, Notstrom Anlagen, Reha Geräten etc. !
- Zuverlässige Energie für vielseitige Anwendungen
Bleiakku B.B. Battery HR9-6 Akku, 6 Volt 9Ah, Abmessungen 151 x 34 x 94mm, mit Faston 6,3mm Steckkontakte
kurz und kompakt, unser PB Blei Akku Akku stellt sich vor
✅ B.B. Battery HR9-6 Bleiakku
✅ 6 Volt Spannung, 9 Ah Kapazität
✅ ideal für den Einsatz in USV-Anlagen, Notstrom Anlagen, Reha Geräten etc. !
✅ mit 6,3mm Faston Steckkontakten
✅ Abmessungen 151mm x 34mm x 94mm
Der Bleiakku B.B. Battery HR9-6 ist eine leistungsstarke Energiequelle, die speziell für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen entwickelt wurde. Mit einer Nennspannung von 6 Volt und einer Kapazität von 9Ah bietet dieser Akku eine zuverlässige Stromversorgung in unterschiedlichen Situationen. Die kompakten Abmessungen von 151 x 34 x 94mm und das geringe Gewicht von nur 140 Gramm machen ihn äußerst handlich und einfach zu installieren.
Dieser wiederaufladbare AGM-Bleiakku mit Faston 6,3mm Steckkontakten eignet sich ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen. Insbesondere findet er in Notstrom-USV-Anlagen seinen Platz, wo eine zuverlässige Stromquelle entscheidend ist. USV-Anlagen (Unterbrechungsfreie Stromversorgung) für Radar, Funk, Sicherheitsbeleuchtung, Telekommunikation, BSV-Anlagen (Brandmelde- und Sprachalarmanlagen) sowie Notbeleuchtungssysteme profitieren von der stabilen Leistung des HR9-6 Akkus.
Auch in Notstromanlagen, die in verschiedenen Umgebungen eingesetzt werden, bewährt sich dieser Bleiakku. Seine hohe Kapazität und die Fähigkeit zur schnellen Wiederaufladung machen ihn zu einer verlässlichen Energiequelle für den kontinuierlichen Betrieb von elektronischen Geräten und Anlagen, selbst bei Stromausfällen.
B.B. Battery HR9-6 Akku - zuverlässige Energie für vielseitige Anwendungen
Der B.B. Battery HR9-6 Akku ist nicht nur auf industrielle Anwendungen beschränkt, sondern findet auch im Bereich der Rehabilitation Anwendung. Treppenlifter, Badewannenlifter und elektrische Pflegebetten profitieren von der stabilen Leistung dieses Akkus, der eine zuverlässige Energieversorgung für diese wichtigen Hilfsmittel gewährleistet.
Die AGM-Technologie (Absorbent Glass Mat) gewährleistet nicht nur eine hohe Energieeffizienz, sondern auch eine geringe Selbstentladung, was die Lagerfähigkeit des Akkus verbessert. Die Faston 6,3mm Steckkontakte ermöglichen eine einfache und sichere Installation.
Der B.B. Battery HR9-6 Akku ist die ideale Wahl für Anwendungen, die eine zuverlässige und langanhaltende Stromversorgung erfordern. Seine Vielseitigkeit erstreckt sich von industriellen Notstromanlagen über die Telekommunikation bis hin zur Unterstützung im Bereich der Rehabilitation. Mit diesem Akku setzen Sie auf eine bewährte Technologie, die höchste Leistung und Zuverlässigkeit garantiert. Investieren Sie in die Zukunft Ihrer Stromversorgung mit dem B.B. Battery HR9-6 Akku.
Technische Daten Spannung: 6 Volt Kapazität: 9 Ah Abmessungen: 151mm x 34mm x 94mm System: Bleiakku (AGM) Gewicht: 140 gramm