Feinmine Super-Polymer 0,7mm B. Feinminen für alle gängigen Druckbleistifte. Extrem bruchfest, außergewöhnlich gleitfähig. Tiefschwarze, satte Linien. Erhältlich in 8 Härtegraden un 4 Linienbreiten...
Feinmine Super-Polymer 0,7mm HB. Feinminen für alle gängigen Druckbleistifte. Extrem bruchfest, außergewöhnlich gleitfähig. Tiefschwarze, satte Linien. Erhältlich in 8 Härtegraden un 4 Linienbreite...
Feinmine für Papier und Zeichenkarton. Hohe Bruchfestigkeit durch elastische Mine. Weich gleitende Mine, satter Abstrich. Einzigartiges Herstellverfahren ohne PVC und Weichmacher. Über 90% natürlic...
Feinmine Super-Polymer 0,7mm 2B. Feinminen für alle gängigen Druckbleistifte. Extrem bruchfest, außergewöhnlich gleitfähig. Tiefschwarze, satte Linien. Erhältlich in 8 Härtegraden un 4 Linienbreite...
Feinmine für Papier und Zeichenkarton. Hohe Bruchfestigkeit durch elastische Mine. Weich gleitende Mine, satter Abstrich. Einzigartiges Herstellverfahren ohne PVC und Weichmacher. Über 90% natürlic...
Feinminen SUPER POLYMER 0,7 mm 2H Faber-Castell 120712, 12 Stück Produktinformation Faber-Castell Super-Polymer Feinminen im praktischen Kunststoffspender, der durch seine spezielle Einfüllhilfe da...
Feinmine für mechanische Druckbleistifte. Ein modernes Herstellungsverfahren verleiht den Feinminen eine kompakte, dichte Wabenstruktur, welche ihnen extra Stabilität verleiht. Damit sind die Pente...
Feinmine für mechanische Druckbleistifte. Ein modernes Herstellungsverfahren verleiht den Feinminen eine kompakte, dichte Wabenstruktur, welche ihnen extra Stabilität verleiht. Damit sind die Pente...
Feinmine für mechanische Druckbleistifte und die Standard-Feinmine in allen Pentel Druckbleistiften. Mit weichem Abrieb und einem satten Strich. Kristallklares Minendöschen mit Kappe. Pentel Hi-Pol...
ECOBRA Feinminen Ø 0,7 mm, Härte HB, Dose mit 15 Minen Feinminen 0,7 mm Ø, Härte HB Besonderheiten der Feinminen: Super-Hi-Polymer Feinminen schwarz, 60 mm lang, mit hoher Elastizität und Deckkraft...
Feinmine Super-Polymer 0,7mm B 2x BK. Behälter mit Einfüllhilfe. Verwendung für Zeichnungsträger: Papier, Stärke der Mine: 0,7, Bezeichnung der Härte: B, Schreibfarbe der Mine: schwarz. Blisterkart...