Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dimplex BS 1201 S Drinnen Silber 1200 W Infrarot-Heizlüfter


(Weitergeleitet von Suche „blockstrahler“)
Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dimplex BS 1201 S Drinnen Silber 1200 W Infrarot-Heizlüfter
Dimplex BS 1201 S Drinnen Silber 1200 W Infrarot-Heizlüfter
Artikel-Nr.:
     CIDE2-71291876
Hersteller:
     Glen Dimplex
Herst.-Nr.:
     356650
EAN/GTIN:
     4015627356658
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Badheizlüfter
Heizgebläse
Behagliche Wärme für jede Anforderung
In der heutigen modernen Welt werden oftmals Heizgeräte benötigt, die die Wärme schnell, sicher und ohne großen Aufwand zur Verfügung stellen. Dabei sollen viele Anwendungsfälle, wie das Heizen von zeitweise genutzten Räumen (z.B. Gästetoiletten, Bad, Heimbüro, Hobbyraum, Kellerraum, usw.), abgedeckt werden. Gleichzeitig soll das Gerät kostengünstig in der Anschaffung, wirtschaftlich und zuverlässig im Betrieb sein.

Infrarotstrahler bringen die Wärme schnell auf den Punkt
Dimplex bietet mit den Infrarot-Quarzstrahlern der Baureihe BS 1201 S / BS 1801 S / BS 1801 W eine universelle ösung zum Beheizen von vielen Teilbereichen. Wie die Sonne selbst, erwärmt infrarote Wärmestrahlung sofort jeden Gegenstand, auf den sie auftrifft angenehm und gleichmäßig. Dadurch entfällt das, bei Konvektionswärme unumgängliche Erwärmen der Raumluft. Dies ermöglicht eine besonders effektive und zielgerichtete Beheizung.

Der Quarzheizstab
Der Quarzheizstab besteht aus einer Heizspirale und einem Quarzrohr. Bei der Inbetriebnahme des Gerätes wird die Spirale mit Strom durchflossen und erwärmt sich. Dabei hat das Quarzrohr die Aufgabe die wärmeführende Heizspirale zu fixieren und zu isolieren. Zusätzlich wird das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit verhindert. Die dabei entstehende Wärmeenergie wird überwiegend durch Strahlung übertragen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Infrarot-Heizlüfter
Heizelement Typ
Quarzglas
Neigungswinkelbereich
0 - 40 °
Ein-/Ausschalter
Ja
Anzahl der Elemente
2
Spritzwasserschutz
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP24
Zertifizierung
VDE
Design
Geeignet für
Drinnen
Platzierungsoptionen
Flur, Wand
Produktfarbe
Silber
Kabelaufwicklung
Ja
Für Badezimmer geeignet
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
526 mm
Tiefe
92 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
1600 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Heizleistung
1200 W
Regelbare Temperatur
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.