Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech. Räder aus hochwertigem Elastik-Vollgummi. Radkörper aus hochwertigem, bruchfestem Polyamid (Rad-Ø 100 und 125 mm) oder Aluminium-Druckguss (Rad-Ø ab 150 mm). Ausf...
Gehäuse Stahlblech verzinkt. Räder aus Polyamid, Naben mit Rollenlager. Weitgehend beständig gegen Salzwasser, Laugen und Säuren. Temperaturbeständig von -40° bis +90° C. Lieferung innerhalb Deutsc...
Bockrolle Traglast 200 kg Mit Kunststoff-Bereifung bruchsicher Durchmesser x Breite 150 x 40 mm Naben Länge x Ø 50 x 20 mm Schraubloch Abstand 105x80 mm, Schraubloch-Ø 11 mm Nabe mit Gleitlager Fel...
Bockrolle Traglast 240 kg Durchmesser x Breite 150 x 35 mm Naben Länge x Ø 44 x 15 mm Mit Polyurethan-Bereifung geräuschreduziert Nabe mit Rollenlager Schraubloch Abstand 105x75/80 mm, Schraubloch-...
Bockrolle Traglast 300 kg Mit Kunststoff-Bereifung bruchsicher Durchmesser x Breite 150 x 50 mm Naben Länge x Ø 58 x 20 mm Schraubloch Abstand 105x75/80 mm, Schraubloch-Ø 11 mm Nabe mit Rollenlager...
Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt. Lauffläche: Prothane®, , Guss-Polyurethan 95 +/-3° Shore A. Radkörper: Aluminium, verschraubt. Radlagerung: Kugellager. Für den Innen- und Außenbereich. Für ...
Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt. Lauffläche: Prothane®, , Guss-Polyurethan 95 +/-3° Shore A. Radkörper: Aluminium, verschraubt. Radlagerung: Kugellager. Für den Innen- und Außenbereich. Für ...
Werkstoff: Gabel: Stahlblech, verzinkt. Lauffläche: Prothane®, , Guss-Polyurethan 95 +/-3° Shore A. Radkörper: Gusseisen, verschraubt. Radlagerung: Kugellager. Für den Innen- und Außenbereich. Für ...
Werkstoff: Gabel: Edelstahl. Lauffläche: Polyurethan 98 +/-4° Shore A. Radkörper: Kunststoff, verschraubt. Radlagerung: Gleitlager. Für den Innen- und Außenbereich. Spurlos und abriebfest. Gute Bes...
Bockrolle Traglast 600 kg Bereifung Kunststoff Durchmesser x Breite 150 x 45 mm Nabe mit Rollenlager Naben Länge x Ø 209 x 20 mm Felge aus Kunststoff Felge ohne Fadenschutz Gehäuse aus Stahl mit ko...
Bockrolle Traglast 800 kg Bereifung Kunststoff Durchmesser x Breite 150 x 48 mm Nabe mit Kugellager Naben Länge x Ø 60 x 20 mm Felge aus Kunststoff Felge ohne Fadenschutz Gehäuse aus Stahl Befestig...
Bockrolle Traglast 800 kg Bereifung Polyurethan Durchmesser x Breite 150 x 50 mm Nabe mit Kugellager Naben Länge x Ø 60 x 25 mm Felge aus Gusseisen Felge ohne Fadenschutz Gehäuse aus Stahl mit korr...