Grendelriegel abschließbar, 150 mm, Edelstahl Zum Einhängen eines Vorhangschlosses bis ø 6 mm. Gesamtlänge = Länge mit ausgeschobenem Riegel Lieferumfang: mit Schließschlaufe
MSL 1850PE-SV.6/70/20r/9, Inox mb, li AutoTribloc Mehrpunktverriegelung, mit Bolzenriegel, Rundstulp 1788 mm Art-Nr. 11738010 Bei dieser selbstverriegelnden Mehrpunktverriegelung wird innen ein Tür...
MSL 1850PE-SV.6/70/20r/9, Inox mb, re AutoTribloc Mehrpunktverriegelung, mit Bolzenriegel, Rundstulp 1788 mm Art-Nr. 11738009 Bei dieser selbstverriegelnden Mehrpunktverriegelung wird innen ein Tür...
Grendelriegel mit Knopfgriff, ohne Feder, mit versenkten Schraublöchern, Material: Edelstahl, mit befestigter Schlaufe, Plattenlänge: 39 mm, Plattenbreite: 38 mm, Bolzen-Ø: 8 mm, Schlaufenbreite: 1...
Bolzen-Stangenriegel, mit versenkten Schraublöchern, Material: Edelstahl, mit befestigter Schlaufe, Länge: 320 mm, Plattenlänge: 100 mm, Plattenbreite: 65 mm, Bolzen-Ø: 15,5 mm, Schlaufenbreite: 20...
Bolzenriegel mit rundem Griff, mit versenkten Schraublöchern, Material: Edelstahl, mit befestigter Schlaufe, Plattenlänge: 80 mm, Plattenbreite: 59 mm, Bolzen-Ø: 11 mm, Schlaufenbreite: 16 mm, Schl...