Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENI Bolzenstangenriegel 800 mm, mit geteiltem Blech, Ø 16mm Riegel, mit Schlaufe, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
zw-698006
zw-698006
zwill1-698006
Artikel-Nr.:
     4757-1659598
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     1710 2800 80
EAN/GTIN:
     4016753148407
Suchbegriffe:
Bolzenriegel
Gendelriegel
Grendelriegel
bolzenriegel edelstahl
Mit geteiltem Blech und Schlaufe.
Weitere Informationen:
Breite (mm):
H = 60
Ø (mm):
16
Hersteller:
DENI
Länge (mm):
A = 800
Oberfläche:
Edelstahl
Typ:
1710
Weitere Suchbegriffe: bolzenriegel, DENI, BOLZENSTANGENRIEGEL, 4016753148407, 1710, 2800, 80
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,75*
€ 81,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.