Bremswiderstand für Frequenzumrichter der Serie J1000, 400 Ω, Typ=A1000REJ0K15400IE, Alternative (Alias)=A1000-REJ0K15400-IE, Aufnahmeschaft=Bremswiderstand, Geeignet für=J1000
Zubehörtyp = Bremswiderstand Zur Verwendung mit = V7 Spannungsbereich = 200 V ac Elektrische Phasen = 1, 3 Leistung = 1,1 kW Der Omron ERF-150WJ201 ist ein Bremswiderstand. Er hat einen Widerstand ...
Zubehörtyp = Bremswiderstand Zur Verwendung mit = Festplattenlaufwerk Spannungsbereich = 400 V Elektrische Phasen = 3 Leistung = 19 kW Länge = 206mm Der Omron Bremswiderstand hat einen Widerstand v...
Zubehörtyp = Bremswiderstand Zur Verwendung mit = V7 Spannungsbereich = 400 V ac Elektrische Phasen = 3 Leistung = 0,37 kW Der Omron ERF-150WJ751 ist ein Bremswiderstand mit einem Widerstand von 75...
Zubehörtyp = Bremswiderstand Zur Verwendung mit = CIMR-A Spannungsbereich = 400 V Elektrische Phasen = 3 Leistung = 100 W Länge = 105mm Der Omron Bremswiderstand ist das Zubehör für die Serie A1000...
Zubehörtyp = Bremswiderstand Zur Verwendung mit = AC-Treiber Spannungsbereich = 200 V Leistung = 1,5 kW Der Omron ERF-150WJ ist eine 100-Ohm-Bremswiderstandeinheit Für 200-V-AC-Antriebe (1,5 kW) (e...
Zubehörtyp = Bremswiderstand Zur Verwendung mit = Festplattenlaufwerk Leistung = 1,9 kW Länge = 200mm Der Omron Bremswiderstand von 32 Ohm.Es erfüllt CE, UL, cUL, EAC, REACH und RoHS
Zubehörtyp = Bremswiderstand Zur Verwendung mit = Festplattenlaufwerk Spannungsbereich = 400 V Elektrische Phasen = 3 Leistung = 900 W Der Omron Bremswiderstand hat einen Widerstand von 35 OhmEs er...
Zubehörtyp = Bremswiderstand Zur Verwendung mit = Festplattenlaufwerk Spannungsbereich = 400 V Elektrische Phasen = 3 Leistung = 38 kW Länge = 306mm Der Omron Bremswiderstand hat einen Widerstand v...
Zubehörtyp = Bremswiderstand Zur Verwendung mit = Festplattenlaufwerk Spannungsbereich = 200 V Elektrische Phasen = 3 Leistung = 600 W Länge = 320mm Der Omron Bremswiderstand hat einen Widerstand v...
Zubehörtyp = Bremswiderstand Zur Verwendung mit = MX2 Spannungsbereich = 400 V Elektrische Phasen = 3 Leistung = 200 W Länge = 105mm Der Omron Bremswiderstand ist das Zubehör für die Serie A1000 We...
Zubehörtyp = Bremswiderstand Zur Verwendung mit = MX2 Spannungsbereich = 400 V Elektrische Phasen = 3 Leistung = 15 kW Länge = 365mm Der Omron AX-REM01K9070-IE ist ein Bremswiderstand mit einem Wid...