Das NLB 02 BS LED-Nachtlicht von Brennenstuhl mit Infrarot-Bewegungsmelder, Push-Schalter und Batterien besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Zudem überzeugt es durch fol...
Das NL 01 QD LED-Nachtlicht-Set von Brennenstuhl besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Zudem überzeugt es durch folgende Eigenschaften: Extrem geringer Stromverbrauch 0,4...
Das extrem stromsparende LED Nachtlicht mit Dämmerungssensor schaltet bei Dunkelheit / Dämmerung automatisch ein und bei Helligkeit wieder aus. Das Nachtlicht steuert also automatisch die Schaltzei...
Die LED Sensor Sicherheitsleuchte SSL 40 A mit Infrarot-Bewegungsmelder ist ein automatischer Bewegungssensor mit einem Erfassungswinkel von 90° und einer maximalen Reichweite von maximal 3 Metern....
Das OL 02 LED-Orientierungslicht von Brennenstuhl mit Dämmungssensor besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Zudem überzeugt es durch folgende Eigenschaften: Orientierungsl...
Das OL 02R LED-Orientierungslicht von Brennenstuhl mit Dämmungssensor besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Zudem überzeugt es durch folgende Eigenschaften: Orientierungs...
Das OL 02E LED-Orientierungslicht von Brennenstuhl mit Dämmungssensor besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Zudem überzeugt es durch folgende Eigenschaften: Orientierungs...
Durchmesser = 84mm Serie = NLB 02 BS Brennenstuhl-Akku-LED-Nachtlicht. Das Brennenstuhl-LED-Nachtlicht ist batteriebetrieben und verfügt über einen integrierten PIR-Sensor. Das Licht kann überall i...
Nennspannung = 220 bis 230 V Stromstärke = 30 mA Brennenstuhl-LED-Nachtlicht. Das Brennenstuhl LED-Nachtlicht hat einen automatischen Tag/Nacht-Sensor. Die Leuchte bietet Sicherheit in dunklen Räum...