Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Nachtlicht mit Dämmerungssensor / Nachtlicht Steckdose (Sanftes und unaufdringliches Steckdosenlicht mit extrem geringem Stromverbrauch)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1173190010
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1173190010
EAN/GTIN:
     4007123676637
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Nachtlicht
Nachtlicht Kinder
Schlummerlicht
brennenstuhl nachtlicht

Das extrem stromsparende LED Nachtlicht mit Dämmerungssensor schaltet bei Dunkelheit / Dämmerung automatisch ein und bei Helligkeit wieder aus. Das Nachtlicht steuert also automatisch die Schaltzeit, daher ist ein manuelles Schalten nicht notwendig. Das Orientierungslicht mit Euro-Stecker überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Extrem geringer Stromverbrauch 0,2 W
  • Vermittelt Sicherheit in dunklen Räumen
  • LEDs: 1
  • Lichtstrom: 5 lm
  • 220V-240V 50Hz
Weitere Suchbegriffe: nachtlicht kinder, nachtlicht weiß, nachtlicht led, nachtlicht steckdose, led nachtlicht für steckdose, led nachtlicht steckdose, orientierungslicht für die steckdose, orientierungslicht hell, orientierungslicht led, orientierungslicht steckdose, nachtlicht für steckdose, nachtlicht led steckdose, nachtlicht steckdose hell, orientierungslicht flur, orientierungslicht led steckdose, led nachtlicht hell, led nachtlicht rund, nachtlicht innen, led nachtlicht nachttisch, nachtlicht steckdose led kind, nachtlicht hell, nachtlicht jugendliche, nachtlicht nachttischlampe, led nachtlicht weiß, nachtlicht steckdose energiesparend, nachtlicht steckdose flur
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,7534*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,6534*
€ 6,7275
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,3134*
€ 6,3229
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,0934*
€ 6,0611
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,8234*
€ 5,7398
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,4734*
€ 5,3233
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,7534*
€ 4,4665
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.