Das Buchbindegerät sorgt für die individuelle Buchbindung von Dokumentenstapeln
Die
Bindegeräte sind wichtiges Hilfsmittel im Umgang mit Papierstapeln. Sie kommt dann zum Einsatz, wenn das Dokument geordnet bleiben und benutzt werden soll, während es gleichermaßen einen optisch perfekten Eindruck vermittelt. Die Auswahl der Buchbindungsart richtet sich nach den Anforderungen aus Verwendungshäufigkeit, Sicherheit und Stapeldicke.
Professionelle Optik in jedem Anwendungsfall
Die verschiedenen Buchbindegeräte bewirken eine stabile und hochwertige Verbindung innerhalb eines Papierstapels. Im Vergleich zu
Buchbindemappen sind die Bindungen dauerhafter und vermitteln einen höherwertigen Eindruck. Die Buchbindegeräte können individuell auf die Anwendungsfälle eingestellt werden und fassen Stapel bis zu 750 Blatt. Für häufiges Auswechseln der Dokumentenbögen sind Ringordnersysteme geeigneter.
Das Thermobindegerät
Das
Thermobindegerät erzeugt eine Buchbindung, die dauerhaft und stabil ist. Der Dokumentenstapel wird in eine Thermobindemappe gelegt, in deren Innenseite im Bereich des Buchrückens eine Kleberschicht integriert ist. Im Ergebnis sind die Papierbögen stabil miteinander verbunden. Dank der Thermobindemappe wirkt diese Bindungsart höchst professionell und ist für jegliche Dokumente wie Bilanzberichte oder akademische Arbeiten geeignet, jedoch nur bedingt komplett umzulegen.
Das Drahtbinde- und Plastikbindegerät
Die Drahtbinde- und Plastikbindegeräte funktionieren nach ähnlichen Prinzipien. Der Dokumentenstapel wird gelocht und mit Drahtspiralen oder einem Binderücken versehen. Beide Methoden sind lösbar. Bindungen mit dem Plastikbindegerät lassen sich leichter lösen, sind jedoch schwerer umzulegen. Das Drahtbindegerät erzeugt eine stabile Bindung, die sich einfach umlegen lässt.
Das Kammbindegerät
Das
Kammbindegerät locht Dokumentenstapel und führt einen Kunststoffkamm durch die Öffnungen. Dieser Kamm ist lösbar oder nicht-lösbar. Die Kammbindung eignet sich insbesondere für Dokumente, die sehr häufig verwendet werden.