| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8670-520C6-QC-C5-100L07 Herst.-Nr.: C6-QC-C5-100L07 EAN/GTIN: 7323222251603 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Coromant Capto® Reduzierung mit SchnellwechselTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6 DCONMS: 63 mm DCONWS: 50 mm DFC: 35 mm Drehmoment(TQ): 70 Nm Funktionsbreite(WF): 6.5 mm Funktionslänge(LF): 100 mm HerstArtNr: C6-QC-C5-100L07 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 19000 Kühlmitteldruck(CP): 150 bar Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 1: axial concentric exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 3: axial concentric and radial entry Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 100 mm Planlaufeinstellung(ADINTWS): Coromant Capto (segment clamping) -size C5 Schneidrichtung(HAND): L Werkzeugausführung(BMC): Steel Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6 Aufnahmedurchmesser: 63 mm Funktionslänge L: 100 mm Aufnahmedurchmesser DCONWS: 50 mm Planlaufeinstellung ADINTW: Coromant Capto (segment clamping) -size C5 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Adapterschnittstelle Maschinenrichtung ADINTM: | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6 | Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): | Coromant Capto (bolt and segment clamping) -size C6 | Aufnahmedurchmesser: | 63 mm | Aufnahmedurchmesser DCONWS: | 50 mm | DCONMS: | 63 mm | DCONWS: | 50 mm | DFC: | 35 mm | Drehmoment(TQ): | 70 Nm | Funktionsbreite(WF): | 6.5 mm | Funktionslänge L: | 100 mm | Funktionslänge(LF): | 100 mm | HerstArtNr: | C6-QC-C5-100L07 | Hersteller: | SANDVIK COROMANT | IC Code: | 19000 | Kühlmitteldruck(CP): | 150 bar | Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): | 1: axial concentric exit | Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): | 3: axial concentric and radial entry | Lebenszyklusstatus(LCS): | 20 | Maximale Kraglänge(OHX): | 100 mm | Planlaufeinstellung ADINTW: | Coromant Capto (segment clamping) -size C5 | Planlaufeinstellung(ADINTWS): | Coromant Capto (segment clamping) -size C5 | Schneidrichtung(HAND): | L | Werkzeugausführung(BMC): | Steel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |