Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > CANopen Gateway

  CANopen Gateway  (86 Angebote unter 30.861.084 Artikeln)

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „CANopen Gateway“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"CANopen Gateway"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
HMS AB7702 - Anybus Modbus-RTU/TCP-Gateway (5 Angebote) 
Modbus-RTU/TCP-Gateway Einfacher E/A-Datenaustausch zwischen Modbus-RTU und Modbus-TCP Modbus-RTU Slaves max: 32 Baudrate: 300...115.200 bit/s Schnittstellen: RS-232/RS-485; Ethernet (10/100 Mbit) ...
Anybus
AB7702
€ 356,76*
pro Stück
 
 Stück
PROFINET/CAN-Gateway CANopen Master Helmholz 700-670-PNC01 (3 Angebote) 
PROFINET/CAN-Gateway CANopen Master Protokolle: PROFINET IO (nach IEC 61158-6-10)/CANopen® Master (nach DSP301 V4.2) Übertragungsrate PROFINET: bis 100 Mbit/s Übertragungsrate CAN: bis 1 Mbit/s Ans...
Helmholz
700-670-PNC01
€ 573,18*
pro Stück
 
 Stück
PROFINET/CAN-Gateway CANopen Slave Helmholz 700-672-PNC01 (3 Angebote) 
PROFINET/CAN-Gateway CANopen Slave Protokolle: PROFINET IO (nach IEC 61158-6-10)/CANopen (nach DSP301 V4.2) Übertragungsrate PROFINET: bis 100 Mbit/s Übertragungsrate CAN: bis 1 Mbit/s Anschluss CA...
Helmholz
700-672-PNC01
€ 574,69*
pro Stück
 
 Stück
Datenschnittstelle (11 Angebote) 
Gateway für die Anbindung von bis zu 32 INTERFACE-Systemteilnehmer über CANopen® an eine übergeordnete Steuerung. Die INTERFACE-Systemteilnehmer werden mittels Tragschienen-Busverbinder mit dem Gat...
Phoenix Contact
2901504
€ 187,28*
pro Stück
 
 Stück
WAGO Kontakttechnik
750-658
€ 297,90*
pro Stück
 
 Stück
Modulare Anschlusseinheit - MA 235i CANopen Gateway (6 Angebote) 
Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC Stromaufnahme, max.: 300 mA Schnittstelle: CANopen, RS 232 Anschlüsse: 6 St. Abmessungen: 107 mm x 40 mm x 180 mm Schutzart: IP 65 Zulassungen: c UL US
Leuze electronic
50114154
€ 1.357,83*
pro Stück
 
 Stück
LWL-Umsetzer (13 Angebote) 
Datenraten bis 1000 kBit/s. Durchrangierung der Versorgungsspannung und Datensignale über die Tragschienen-Busverbinder. Über Tragschienen-Busverbinder modular kombinierbar mit dem PSI Kupfer-Repea...
Phoenix Contact
2313986
€ 707,90*
pro Stück
 
 Stück
CAN Gateway für 750 Serie, Eingänge: 1, CAN-Bus, (B x H x T) 12 x 100 x 67.8 mm, (10 Angebote) 
Abbildung kann abweichen. CAN-Gateway Extrem
WAGO Kontakttechnik
750-658/040-000
€ 366,48*
pro Stück
 
 Stück
Gateway, (B x H x T) 80.3 x 16.8 x 104.2 mm, 178782 (12 Angebote) 
Abbildung kann abweichen. Gateway, 178782, EATON Der Einstiegspunkt in das CANopen-Bussystem.
Eaton
178782
€ 166,24*
pro Stück
 
 Stück
Datenschnittstelle (11 Angebote) 
Gateway für die Anbindung von bis zu 32 INTERFACE-Systemteilnehmer über PROFINET an eine übergeordnete Steuerung. Die INTERFACE-Systemteilnehmer werden mittels Tragschienen-Busverbinder mit dem Gat...
Phoenix Contact
2904472
€ 193,58*
pro Stück
 
 Stück
BWU1449 - AS-i 2.1 CANopen Gateway, 2 Master (1 Angebot) 
AS-i 2.1 CANopen Gateway, 2 Master, Herstellernummer: BWU1449
BIHL
BWU1449
€ 2.251,59*
pro Stück
 
 Stück
Anybus AB7658 Profinet Slave/CANopen Slave Gateway Ethernet, USB 24 V/DC 1 St. (4 Angebote) 
Anybus AB7658 Profinet Slave/CANopen Slave Gateway Ethernet,USB 24 V/DC 1 St. Anybus X-gateway – CANopen Slave - PROFINET-IO Device Das Anybus X-gateway verbindet ein CANopen-Netzwerk mit einem PRO...
Anybus
AB7658
€ 680,02*
pro Stück
 
 Stück
Gateway CANopen EU5C-SWD-CAN (12 Angebote) 
Gateway CANopen EU5C-SWD-CANSmartWire-DT Gateway zum Anschluss an den Feldbus und für die Versorgung der SmartWire-DT Teilnehmer und Schaltgeräte. Der Anschluss an CANopen erfolgt über den 9-polige...
Eaton
116307
€ 177,56*
pro Stück
 
 Stück
Wachendorff HD67552 HD67552 Gateway CAN Bus, Profibus, RS-232 24 V/DC 1St. (2 Angebote) 
Das konfigurierbare Gateway CAN zu Profibus DP ermöglicht die Kommunikation zwischen 2 voneinander unabhängigen, verschiedenen Bus Technologien. Es ist mit der zugehörigen PC-Software über die RS23...
Wachendorff
HD67552
€ 537,20*
pro Stück
 
 Stück
6827252 - BL20-E-GW-CO, Gateway für das BL20 I/O-System Interface für CANopen (5 Angebote) 
6827252 - BL20-E-GW-CO / Gateway für das BL20 I/O-System Interface für CANopen DIP-Schalter zur Einstellung der Teilnehmer-Adresse, Schutzart IP20, 2 x Endwinkel BL20-WEW-35/2-SW, 1 x Abschlussplat...
Hans Turck
6827252
€ 197,31*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   vorwärts

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.