Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Umsetzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     C1151-2313986
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2313986
EAN/GTIN:
     4046356513814
Suchbegriffe:
CANopen Gateway
CANopen LWL-Konverter
CANopen LWL-Umsetzer
DC DC Steller
Datenraten bis 1000 kBit/s. Durchrangierung der Versorgungsspannung und Datensignale über die Tragschienen-Busverbinder. Über Tragschienen-Busverbinder modular kombinierbar mit dem PSI Kupfer-Repeater. Potenzialfreier Schaltkontakt für die voreilende Alarmierung kritischer LWL-Strecken.
Weitere Informationen:
Power over Ethernet:
false
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
24 V
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Höhe:
102 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
119 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 672,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,98*
€ 861,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 721,57*
€ 858,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 713,36*
€ 848,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,40*
€ 832,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 672,15*
€ 799,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2306566
ab € 25,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2708119
ab € 34,49*
Zubehör
Phoenix Contact
2744694
ab € 26,96*
Zubehör
Phoenix Contact
2902322
ab € 40,13*
Zubehör
Phoenix Contact
2902323
ab € 31,48*
Zubehör
Phoenix Contact
2902324
ab € 40,10*
Zubehör
Phoenix Contact
2902325
ab € 31,42*
Zubehör
Phoenix Contact
2902326
ab € 31,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2708465
ab € 3.114,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2799322
ab € 6,91*
Zubehör
Phoenix Contact
2799432
ab € 8,05*
Zubehör
Phoenix Contact
2799445
ab € 7,97*
Zubehör
Phoenix Contact
2799885
ab € 6,59*
Zubehör
Phoenix Contact
2708481
ab € 95,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2313999
ab € 420,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.