Cavus CAV-S10 AV Ablage für 50mm Säule, transparent
Die Cavus CAV-S10 AV Ablage ist geeignet für alle Cavus TV Bodenständer mit einem Säulendurchmesser von 50 mm.
Die Cavus CAV-S10 AV Ablage ist geeignet für alle Cavus TV Bodenständer mit einem Säulendurchmesser von 60 mm. Die Glasplatte ermöglicht die Platzierung von AV Geräten bis zu 5 kg wie beispielsweise ein DVD oder Blue Ray Player. Das Regal lässt sich auf jede beliebige Höhe entlang der Säule einstellen. Die Cavus CAV-S10 DVD bzw. Blue Ray Player Ablage ist eine stilvolle Erweiterung der TV Bodenständer und fügt sich dank der edlen Optik in jedem Wohnzimmer ein.
- Material: Glas
- Farbe: schwarz
- Maße: 400x300 mm
- Maximale Tragkraft: 5 kg
- Höhenverstellbar entlang der Säule
Lieferumfang: Siehe Beschreibung
Lieferung nur Ablage ohne Bodenständer