Ex-Langfeldleuchte eLLK 92018/18 1/6-1K, Durchgangsverdrahtung: Nein, Klemmen: 1 x 6 Klemmpunkte, Lampe: 2 x T26 / 18 W (nicht mitgeliefert), Lampensockel: G13, Betriebsspannung: 110 V - 254 V AC 5...
Ex-light fitting for fluorescent lamps for Zone 1/2"1elLK 92 018/18 (2 x 18 W), 2/6-2 M, 4 x M25 metal thread with threaded plug Schutzklasse: I, Breite: 188 mm, Außendurchmesser: 0 mm, Fassung: G1...
Ex-e Langfeldleuchte für Zone 1/21 1 2265 504 103Ex-LED-Langfeldleuchte für Zone 1/21 Variante: eLLK 92 LED 400A 2/6-2K 5700K Spannung: 110 V - 254 V AC und 110 V - 250 V DC Frequenz: 50 Hz / 60 Hz...
Ex-e Langfeldleuchte für Zone 1/21 1 2266 504 103Ex-LED-Langfeldleuchte für Zone 1/21 Variante: eLLK 92 LED 800A 2/6-2K 5700K Spannung: 110 V - 254 V AC und 110 V - 250 V DC Frequenz: 50 Hz / 60 Hz...