REV 0510615555 CEE-CARA Wandstecker 16 A 3polig 250 V 1 St. Caravan-Wandgerätest.3pol 16A IP44 Geeignet für Boote, Camping, Industrie und Handwerk Spritzwassergeschützt, IP 44 Technische Daten: Nen...
Der robuste und standsichere LED Baustrahler 50W eignet sich dank der Schutzart IP54 und dem RN-Kabel für die ständige Verwendung im Außenbereich. Dank 360° Abstrahlwinkel sorgt der Baustrahler für...
Stromversorgungskabel nach Euro-8 Norm für 220 Volt Stromnetze. Das Kabel ist VDE geprüft bis 250 Volt und 2,5 Ampere. Der Netzstecker sowie die Euro 9 Buchse sind gerade. Das Kabel ist weiß, die L...
Stromversorgungskabel zum Anschluss des PC an einem 220 Volt Stromnetz. Das Kabel hat einen Doppelschutzkontakt und ist VDE geprüft bis 250 Volt und 16 Ampere. Der Netzstecker ist gewinkelt, die Ka...