Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0510615555 CEE-CARA Wandstecker 16 A 3polig 250 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1888344-BP
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0510615555
EAN/GTIN:
     4008297106159
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Stecker
cee-stecker 16a 250v ip44
cee wandgerätestecker
REV 0510615555 CEE-CARA Wandstecker 16 A 3polig 250 V 1 St.

Caravan-Wandgerätest.3pol 16A IP44

Geeignet für Boote, Camping, Industrie und Handwerk
Spritzwassergeschützt, IP 44

Technische Daten:
Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 3polig · Schutzart: IP44

Lieferumfang:
Caravan-Wandgerätestecker

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
REV
Schutzart:
IP44
Polzahl (LOV - nur für Titel):
3polig
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Produkt-Art:
CEE-CARA Wandstecker
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker 16a, REV, 0510615555, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose, Kraftstecker
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,30*
ab € 4,29*
€ 5,94*
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,99*
ab € 4,56*
€ 6,28*
1
€ 4,00*
ab € 4,25*
€ 6,52*
3 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 5,48*
€ 7,46*
Lager 102
39
1
Frei Haus
ab € 6,04*
€ 9,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
REV Ritter
4008297777106
ab € 19,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.