Koaxialkabel 75Ohm 31,4dB 2000MHz MK 86 B 0101 T100EcaDas MK 86 B 0101 ist ein 75 Ohm Koaxialkabel mit Stahlkupfer-Innenleiter (StaKu) für die Hausinstallation. Die hochwertigen Materialien und 3- ...
Die Megasat Koaxialkabel stehen für hohe Anforderungen und vereinen sehr gute elektrische Eigenschaften mit einem extrem hohen Schirmungsmaß. Die Koaxialkabel durchlaufen permanente Kontrollen durc...
Koaxialkabel, Typ=FLEXIFORM 402 NM FJ, Betriebstemperatur, max.=180 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Charakteristische Impedanz=50 Ω, Litzen=1, Litzengrösse=0.94 mm, Manteldurchmesser=4.14 mm, ...
Low Loss 195 FR LSZH UL Koax-Kabel, 100±1m Ring Leistungsmerkmale: Z: 50 Ω Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: ...
RG 174 A/U 50 Ohm Ri.100 KoaxialkabelVerwendbar für systemspezifische Verkabelungen in der Hochfrequenztechnik, Datennetzwerk-Technik, Industrie- und Unterhaltungselektronik . Aufgrund ihrer unters...
Koaxial-Kabel; (STAKU); 120dB; 4x geschirmt; 100m 100m auf Papp-Spule Für Hausinstallation! - mit Meter Markierung . passend dazu: F-Aufdrehstecker: 51855, 51865, 51870, 12439 F-Crimpstecker: 11862...