Koaxiakabel RG 213/U, 2170005, LAPP Das 2170005 ist ein Koaxialkabel für Funk- und Computersysteme sowie für Anwendungen im Bereich der kommerziellen Hochfrequenztechnik und -elektronik. Es ermögli...
Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 10.30 mm RG213 50 Ω 60 dB Schwarz 100 m Koaxialkabel RG-213 U Starrer Innenleiter 100 Meter Technische Daten: Abgepackt: Ja · Außen-Durchmesser: 10.30 mm · Halogenfr...
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Schwarz Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: - Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.75mm Koaxialkabel: RG213 Im...
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m Produktpalette: - Mantelfarbe: Schwarz Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: - Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.75mm Koaxialkabel: URM67 Imp...
RG 213 /U 50 Ohm Tr.500 KoaxialkabelVerwendbar für systemspezifische Verkabelungen in der Hochfrequenztechnik, Datennetzwerk-Technik, Industrie- und Unterhaltungselektronik . Aufgrund ihrer untersc...
Koaxialkabel, Typ=RG 213 U MIL., Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-15 °C, Charakteristische Impedanz=50 Ω, Litzen=7, Litzengrösse=0.75 mm, Manteldurchmesser=10.4 mm, Nennspa...
Länge auf Rolle (metrisch): 152.4 m Mantelfarbe: Schwarz Produktpalette: - Leitermaterial: Kupfer Drahtdurchmesser: 13 AWG Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 21AWG Koaxialkabel: RG...
Leistungsmerkmale: Wellenwiderstand (Impedanz) 50 Ohm oder 75 Ohm: In den meisten Anwendungsbereichen wird mit dem 50-Ohm-System gearbeitet. Bei der Übertragung von Video- und Audiosignalen sowie i...