Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxiale HF-Leitung, 50 Ω, RG 213, schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Koaxiale HF-Leitung, 50 Ω, RG 213, schwarz
Koaxiale HF-Leitung, 50 Ω, RG 213, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-96F734
Hersteller:
     bda connectivity
Herst.-Nr.:
     10970941
EAN/GTIN:
     4099891267971
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Koaxiale HF-Leitungen 50 Ohm nach MiL-C-17 Typ RG 213/U.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
10.3 mm
Dielektrikum:
PE
Durchmesser des Dielektrikums:
7.24 mm
Farbe:
schwarz
Impedanz:
50 Ω
Kapazität/m:
101 pF/m
Leiteraufbau:
7 x 0,75 mm
Leitermaterial:
Kupfer
Material:
PVC
max. Temperatur:
70 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Schirmung:
geschirmt
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.22 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel rg213, coax kabel, coax-kabel 50ohm, Kabel, Leitung, HF-Kabel, HF-Leitung, Koaxialkabel, Koaxialleitung, Koaxkabel, Koaxleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,36*
€ 6,38
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,90*
€ 5,83
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,46*
€ 5,31
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,36*
€ 5,19
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,09*
€ 4,87
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,90*
€ 4,64
pro Meter
ab 200 Meter
€ 3,70*
€ 4,40
pro Meter
ab 800 Meter
€ 3,52*
€ 4,19
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,81*
€ 3,34
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.