Sommer Cable 601-0970C Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 6.8 mm RG6 75 Ω 120 dB Weiß Meterware SAT-Kabel 1.0/4.6 HD (RG6) Innenleiter aus massivem, sauerstofffreien Kupfer (OFC Class 6N) Hohes Schirm...
Der SNAEOC-1002 ermöglicht es, Daten von IP-Kameras über ein bestehendes Koax (RG-59) Kabel zu übertragen. Für eine Leitung wird ein Sender und Empfänger benötigt. Hinweis: Betriebsspannung über ex...
Koax-Kabel RG59U RiVerwendbar für systemspezifische Verkabelungen in der Hochfrequenztechnik, Datennetzwerk-Technik, Industrie- und Unterhaltungselektronik . Aufgrund ihrer unterschiedlichen elektr...
Koax-Kabel RG62AU Sp.305Verwendbar für systemspezifische Verkabelungen in der Hochfrequenztechnik, Datennetzwerk-Technik, Industrie- und Unterhaltungselektronik . Aufgrund ihrer unterschiedlichen e...
Koaxialkabel, Typ=RG 174 /U, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Charakteristische Impedanz=50 Ω, Litzen=7, Litzengrösse=0.48 mm, Manteldurchmesser=2.55 mm, Nennspannun...
Achtung! Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert. Hersteller: ALPHA WIRE W...