| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-520CXS-06T098-20-6240L 1025 Herst.-Nr.: CXS06T098206240L1025 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| CoroTurn® XS Vollhartmetallwerkzeug zum DrehenTechnische Eigenschaften: Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): CoroTurn XS -metric: 6 Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): 6.2 mm Coating Process Type: PVD DCONMS: 6 mm Eckenradius(RE): 0.2 mm Einstellwinkel(KAPR): 98 deg Eintauchwinkel, max.(RMPX): 17 deg Funktionsbreite(WF): 2.95 mm Funktionslänge(LF): 62.25 mm Grundkörperbreite(WB): 5.25 mm Hauptschneidenwinkel(PSIR): -8 deg HerstArtNr: CXS-06T098-20-6240L 1025 Hersteller: SANDVIK COROMANT IC Code: 18000 ISO Cutting Tool Material: HC Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): 0: no coolant exit Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): 0: without coolant Lebenszyklusstatus(LCS): 20 Maximale Kraglänge(OHX): 43 mm Nutzlänge(LU): 40 mm Schneidenlänge, max.(APMX): 0.5 mm Schneidrichtung(HAND): L Sorte(Grade): 1025 Substrate Type: WC Werkzeugausführung(BMC): Carbide Nutzlänge: 40 mm Bohrungsdurchmesser min DMIN: 6.2 mm Aufnahmedurchmesser: 6 mm Alle ISO Anwendungsbereiche: P|M|N|S|O Weitere Informationen: | | Adapterschnittstelle Maschinenrichtung(ADINTMS): | CoroTurn XS -metric: 6 | Alle ISO Anwendungsbereiche: | P|M|N|S|O | Aufnahmedurchmesser: | 6 mm | Bohrungsdurchmesser min DMIN: | 6.2 mm | Bohrungsdurchmesser, min.(DMIN1): | 6.2 mm | Coating Process Type: | PVD | DCONMS: | 6 mm | Eckenradius(RE): | 0.2 mm | Einstellwinkel(KAPR): | 98 deg | Eintauchwinkel, max.(RMPX): | 17 deg | Funktionsbreite(WF): | 2.95 mm | Funktionslänge(LF): | 62.25 mm | Grundkörperbreite(WB): | 5.25 mm | Hauptschneidenwinkel(PSIR): | -8 deg | HerstArtNr: | CXS-06T098-20-6240L 1025 | Hersteller: | SANDVIK COROMANT | IC Code: | 18000 | ISO Cutting Tool Material: | HC | Kühlschmierstoffaustritt(CXSC): | 0: no coolant exit | Kühlschmierstoffeintritt(CNSC): | 0: without coolant | Lebenszyklusstatus(LCS): | 20 | Maximale Kraglänge(OHX): | 43 mm | Nutzlänge: | 40 mm | Nutzlänge(LU): | 40 mm | Schneidenlänge, max.(APMX): | 0.5 mm | Schneidrichtung(HAND): | L | Sorte(Grade): | 1025 | Substrate Type: | WC | Werkzeugausführung(BMC): | Carbide |
|
| | |
| | | |
| |