Ausgangsspannung = 5V dc Eingangsspannung = 21,6 → 26,4 V dc Nennleistung = 2W Eingangsnennspannung = 24 V dc Ausgangsstrom = 400mA Montagetyp = Durchsteckmontage Isoliert = Ja Anzahl der Ausgänge ...
Ausgangsspannung = 3.3V dc Eingangsspannung = 2,97 → 3,63 V dc Nennleistung = 1W Eingangsnennspannung = 3,3 V dc Ausgangsstrom = 300mA Montagetyp = Oberflächenmontage Isoliert = Ja Anzahl der Ausgä...
Schaltregler, R-629.0P, RECOM Bei der Serie R-6xxx handelt es sich um einen leistungsstarken 1,5V bis 15V (18V), 1,1A bis 2A, 12-Pin SIP-Schaltregler (single in-line package). Die Synchrongleichric...
DC/DC-Konverter 1,0 W Typ Recom RO. 1,0 W DC/DC-Konverter, im SIP4-Gehäuse, mit einem Ausgang, Isolationsspannung: 1,0 kV, Eingangsspannungsbereich: ±10 %, Genauigkeit der Ausgangsspannung: ±5,0 %,...
DC/DC Wandler, RB-1215D, RECOM Die DC/DC-Wandler der Serie RB wurden für die Isolierung oder Umwandlung von DC-Leistungsschienen in allgemeinen Anwendungen entwickelt. Obwohl er kostengünstig ist, ...
DC/DC Wandler, RE-1205S, RECOM Die RE-DC/DC-Wandler werden typischerweise in allgemeinen Anwendungen zur Leistungsisolierung und Spannungsanpassung eingesetzt und bieten einen vollen industriellen ...
DC/DC Wandler, RD-1215D, RECOM Die RD-Serie wurde speziell für Anwendungen entwickelt, bei denen aus einer einzigen Schienenversorgung zwei Stromschienen erzeugt werden müssen und eine kostengünsti...
DC/DC Wandler, RI-1212S, RECOM Die RI-Serie wurde speziell für Anwendungen entwickelt, bei denen der Platzbedarf auf der Leiterplatte begrenzt ist, da diese 2-Watt-Wandler nur eine etwas größere Gr...
Schaltregler, R-6212P, RECOM Die Serie R-6xxx ist ein leistungsstarker 1,5V bis 15V (18V), 1,1A bis 2A, 12-Pin SIP-Schaltregler (single in-line package). Die Synchrongleichrichtung führt zu hervorr...
Schaltregler, R-78B12-2.0, RECOM Die hocheffizienten Schaltregler der Serie R-78Bxx-2.0 eignen sich ideal als Ersatz für Linearregler der Serie 78xx und sind pinkompatibel. Der Wirkungsgrad von bis...
DC/DC-Konverter Typ Recom R-78. Als Schaltregler, Pin-out kompatibel zu LM78xx, Ausgangsspannungstoleranz: typ./max. ±2,0/±3,0%, Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C. Technische Merkmale (Typ, Eingan...
DC/DC-Konverter Typ Recom R-78C. Als Schaltregler, Pin-out kompatibel zu LM78xx, Ausgangsspannungstoleranz: typ./max. ±2,0/±3,0%, Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C. Technische Merkmale (Typ, Einga...
DC/DC-Konverter Typ Recom R-78B. Als Schaltregler, Pin-out kompatibel zu LM78xx, Ausgangsspannungstoleranz: typ./max. ±2,0/±3,0%, Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C. Technische Merkmale (Typ, Einga...
DC/DC-Konverter Typ Recom R-78HB. Als Schaltregler, Pin-out kompatibel zu LM78xx, Ausgangsspannungstoleranz: typ./max. ±2,0/±3,0%, Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C. Technische Merkmale (Typ, Ein...