Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom R1S DC/DC-Wandler 1W 3,3 V dc IN, 3.3V dc OUT / 300mA Oberflächenmontage 1kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Recom R1S DC/DC-Wandler 1W 3,3 V dc IN, 3.3V dc OUT / 300mA Oberflächenmontage 1kV dc isoliert
Artikel-Nr.:
     108EL-7063607
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     R1S-3.33.3
EAN/GTIN:
     5059039745968
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsspannung = 3.3V dc
Eingangsspannung = 2,97 → 3,63 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 3,3 V dc
Ausgangsstrom = 300mA
Montagetyp = Oberflächenmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = DIP 8
Isolationsspannung = 1kV dc
Tiefe = 6.7mm
Serie = R1S
Lastausregelung = ±15%
Temperatur max. = +100°C

UL60950-1. CB-, CSA-, UL-Zulassung. Betriebstemperatur ohne Leistungsverringerung. MTBF gemäß MIL-HDBK 217F (+25 °C). Ungeregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Einfach-/Zweifachausgang Recom-1-W-SMD – Serie R1S u. R1D. Gekapselte Umwandler in offener Bauform ohne Potentiometer Volle Leistung bei 100 °C Umgebungstemperatur Isolationsspannung 1 kVdc Kurzschlussschutz Hoher Wirkungsgrad bis 84 %
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
3.3V dc
Eingangsspannung:
2,97 → 3,63 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
3,3 V dc
Ausgangsstrom:
300mA
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
DIP 8
Isolationsspannung:
1kV dc
Tiefe:
6.7mm
Serie:
R1S
Lastausregelung:
±15%
Temperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc wandler recom, dc-dc wandler ics, 7063607, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, Recom, R1S3333, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0202*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.