Deckelblindplatten für Auslassdosen in der Unterflurinstallation
Die Deckelblindplatten sind Zubehörteile für
Auslassdosen in der Unterflurinstallation. Sie schließen die Dosen gegen Schmutz ab, sind häufig trittsicher und für die bündige Montage auf Höhe des Fußbodens zugelassen. Die Deckelblindplatten werden lösbar an der Dose oder auf dem Fußboden montiert.
Blinddeckel und Montageplatten im Detail
Die Deckelblindplatte ist ein Montage-Zubehör für Auslass- und
Anschlussdosen. Sie unterstützt den fachgerechten Einbau der Dosen im Zuge einer
Unterflurinstallation. Die Kategorie der Deckelblindplatten umfasst Artikel, die mindestens eine der folgenden Funktionen bieten:
- estrichbündiger Verschluss einer Auslassdose,
- dichter Verschluss hoher Auslassdosen,
- schützt vor Verschmutzung,
- trittsicher und
- kurzfristige oder dauerhafte Stilllegung der Auslassdose.
Die Deckelblindplatte schließt eine Auslassdose zuverlässig ab. Einige Platten sind trittsicher und wirken eindringendem Wischwasser entgegen. Die Deckelblindplatte für hohe Auslassdosen ist spezialisiert auf den Einsatz über textilen Bodenbelägen. Sie können eine Auslassdose kurzfristig verschließen oder dauerhaft eingesetzt werden. Die Deckelblindplatte wird fest am Boden oder an der Unterflur-Gerätedose montiert. Die Verbindung kann nach Bedarf gelöst und wieder befestigt werden.
Auswahltipps für Deckelblindplatten
Die Deckelblindplatten sind spezialisiert auf ein Herstellersystem. Für die optimale Auswahl empfiehlt sich die Abstimmung der Blindplatte auf die Auslass- oder Gerätedose. Diese technischen Daten bieten sich für die Auswahl an:
- eckige oder runde Passform,
- Werkstoff, Höhe und Durchmesser,
- Norm und Zulassungen sowie
- Herstellersystem.
Die benötigte Passform orientiert sich an der runden oder eckigen Dose. Die Deckelblindplatten sind meist aus Stahlblech gefertigt. Ihre Höhe und ihr Durchmesser sollten zu der Auslassdose passen. Die Gegebenheiten vor Ort nehmen Einfluss auf die benötige Norm und die Zulassungen der Deckelblindplatte.
Unterflurinstallationen für Kabel und Leitungen
Die Unterflurinstallation führt
Kabel und Leitungen horizontal im Fußboden durch den Raum. Sie bietet sich für große Büros an und wird im Raster verlegt. In regelmäßigen Abständen verbinden Auslassdosen die Kabelführung mit dem Büro. Die Möblierung der Räume bleibt dauerhaft flexibel. Die Wege von der Auslassdose zum Verbraucher an den Schreibtischen sind kurz und verhindern Stolperfallen.