Übersicht | "Deichselstapler"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
EGV PSH 12-16 II 1,2 t, 1600 mm, mit Ele (3 Angebote) EGV PSH 12-16 II 1,2 t, 1600 mm Die komplett überarbeitete Baureihe EGV PSH II ist die professionelle Lösung im innerbetrieblichen Einsatz, zum Transportieren und Stapeln von palettierten Lasten be... |
Columbus McKinnon N25412161 |
ab € 6.757,37* pro Stück |
| |
Elektro-Hochhubwagen E-MES 150-15 (3 Angebote) Elektro-Hochhubwagen von Hanselifter sind die ergonomischen Helfer an diversen Arbeitsplätzen. Die Arbeit wird für die Mitarbeiter erleichtert und die Sicherheit verbessert. Waren und Gegenstände i... |
|
ab € 1.597,16* pro Stück |
| |
EGV PSH 12-25 II 1,2 t, 2500 mm, mit Ele (3 Angebote) EGV PSH 12-25 II 1,2 t, 2500 mm Die komplett überarbeitete Baureihe EGV PSH II ist die professionelle Lösung im innerbetrieblichen Einsatz, zum Transportieren und Stapeln von palettierten Lasten be... |
Columbus McKinnon N25412251 |
ab € 7.105,93* pro Stück |
| |
EGV PSH 12-29 II 1,2 t, 2900 mm, mit Ele (3 Angebote) EGV PSH 12-29 II 1,2 t, 2900 mm, mit Ele Die komplett überarbeitete Baureihe EGV PSH II ist die professionelle Lösung im innerbetrieblichen Einsatz, zum Transportieren und Stapeln von palettierten ... |
Columbus McKinnon N25412291 |
ab € 7.286,94* pro Stück |
| |
EGV PSH 12-35 II 1,2 t, 3500 mm, mit Ele (3 Angebote) EGV PSH 12-35 II 1,2 t, 3500 mm, mit Ele Die komplett überarbeitete Baureihe EGV PSH II ist die professionelle Lösung im innerbetrieblichen Einsatz, zum Transportieren und Stapeln von palettierten ... |
Columbus McKinnon N25412351 |
ab € 7.705,32* pro Stück |
| |
EGV PSH 14-45T II 1,4 t, 4500 mm, mit El (3 Angebote) EGV PSH 14-45T II 1,4 t, 4500 mm, mit El Die komplett überarbeitete Baureihe EGV PSH II ist die professionelle Lösung im innerbetrieblichen Einsatz, zum Transportieren und Stapeln von palettierten ... |
Columbus McKinnon N25414453 |
ab € 10.412,74* pro Stück |
| |
EGV PSH 14-45TF II 1,4 t, 4500 mm, mit E (3 Angebote) EGV PSH 14-45TF II 1,4 t, 4500 mm, mit E Die komplett überarbeitete Baureihe EGV PSH II ist die professionelle Lösung im innerbetrieblichen Einsatz, zum Transportieren und Stapeln von palettierten ... |
Columbus McKinnon N25414455 |
ab € 11.107,40* pro Stück |
| |
EGV PSH 14-50 TF II Freihub m.Batt 300Ah (3 Angebote) EGV PSH 14-50 TF II Freihub m.Batt 300Ah Die komplett überarbeitete Baureihe EGV PSH II ist die professionelle Lösung im innerbetrieblichen Einsatz, zum Transportieren und Stapeln von palettierten ... |
Columbus McKinnon 192029920 |
ab € 12.117,89* pro Stück |
| |
EGV PSH 14-50T II 1,4 t, 5000 mm, mit El (3 Angebote) EGV PSH 14-50T II 1,4 t, 5000 mm, mit El Die komplett überarbeitete Baureihe EGV PSH II ist die professionelle Lösung im innerbetrieblichen Einsatz, zum Transportieren und Stapeln von palettierten ... |
Columbus McKinnon N25414503 |
ab € 10.684,91* pro Stück |
| |
EGV PSH 16-16 II 1,6 t, 1600 mm, mit Ele (3 Angebote) EGV PSH 16-16 II 1,6 t, 1600 mm, mit Ele Die komplett überarbeitete Baureihe EGV PSH II ist die professionelle Lösung im innerbetrieblichen Einsatz, zum Transportieren und Stapeln von palettierten ... |
Columbus McKinnon N25416161 |
ab € 7.224,41* pro Stück |
| |
EGV PSH 16-25 II 1,6 t, 2500 mm, mit Ele (3 Angebote) EGV PSH 16-25 II 1,6 t, 2500 mm, mit Ele Die komplett überarbeitete Baureihe EGV PSH II ist die professionelle Lösung im innerbetrieblichen Einsatz, zum Transportieren und Stapeln von palettierten ... |
Columbus McKinnon N25416251 |
ab € 7.863,96* pro Stück |
| |
EGV PSH 16-29 II 1,6 t, 2900 mm, mit Ele (3 Angebote) EGV PSH 16-29 II 1,6 t, 2900 mm, mit Ele Die komplett überarbeitete Baureihe EGV PSH II ist die professionelle Lösung im innerbetrieblichen Einsatz, zum Transportieren und Stapeln von palettierten ... |
Columbus McKinnon N25416291 |
ab € 8.182,68* pro Stück |
| |
EGV PSH 16-35 II 1,6 t, 3500 mm, mit Ele (3 Angebote) EGV PSH 16-35 II 1,6 t, 3500 mm, mit Ele Die komplett überarbeitete Baureihe EGV PSH II ist die professionelle Lösung im innerbetrieblichen Einsatz, zum Transportieren und Stapeln von palettierten ... |
Columbus McKinnon N25416351 |
ab € 8.274,28* pro Stück |
| |
Elektrostapler EGV PSL 1016 II (3 Angebote) Elektrostapler EGV PSL 1016 II Das Modell EGV PSL 1016 II ist die professionelle Lösung im innerbetrieblichen Einsatz zum Transportieren und Stapeln von palettierten Lasten in kleinen bis mittelgro... |
Columbus McKinnon 192021784 |
ab € 4.675,61* pro Stück |
| |
Elektrostapler EHH PS 1225 (3 Angebote) Elektrostapler EHH PS 1225 1,2t Für den gelegentlichen bis mittleren Einsatz zum Stapeln und Transportieren von palettierten Lasten, auch bei beengten Raumverhältnissen. Leichte Handhabung durch Zw... |
Columbus McKinnon 40044424 |
ab € 3.758,17* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Deichselstapler | | | Elektrostapler – das motorisierte Flurförderfahrzeug
Ein Elektrostapler ist ein motorisiertes Flurförderfahrzeug, welches zu der Gattung der Gabelstapler gehört. Bei Gabelstaplern unterscheidet man zwischen zwei großen Modellarten. Die herkömmlichen Gabelstapler funktionieren mit einem Diesel- oder Gasantrieb, während neuere Modelle einen elektronisch betriebenen Motor verwenden. Der Elektrostapler bietet zwei wesentliche Vorteile: er ist abgasfrei und geräuscharm. Für den Einsatz in geschlossenen Hallen eignet sich daher der Elektrostapler.
Die Motorleistung und Bauweise des Elektrostaplers
Bei dem Kauf eines Elektrostaplers ist vor allem auf die Leistung des Motors zu achten. Der Drehstrommotor ist nicht nur sehr leistungsfähig, sondern auch wartungsarm, was ihn zu einem guten Leistungsträger macht.
Bei sämtlichen Flurförderfahrzeugen ist die Bauweise ein entscheidendes Kriterium, welches über die Qualität der Fahrzeuge Aufschluss gibt. Eine Schweißkonstruktion aus Stahlblech ist die herkömmlichste und stabilste Form der Anfertigung. Ein rostfreies und verwindungssteifes Fahrgestell sowie Mastkonstruktionen aus Präzisionsprofilen sind die Kennzeichen einer robusten Bauweise.
Komfort in der Bedienung
Ein Elektrostapler sollte ohne große Probleme funktionstüchtig sein. Damit man mit dem Transportwagen effizient arbeiten kann, sollte es in der Bedienung einfach sein. Die Fahrgeschwindigkeit sollte schnell reguliert werden können. Hierbei hat sich eine Impulssteuerung bewährt. Das Heben und Senken der Gabeln sollte ebenfalls schnell gesteuert werden können. Die Hebe- und Senkbewegung muss für ein gefahrloses Arbeiten genügend gesichert sein. Ein doppelter Sicherheitsstopp mit Signalton, der beim Loslassen der Deichsel und beim Druckstopp automatisch einsetzt, ermöglicht eine sichere Arbeitsweise. Der Hub- und der Senkprozess sollten präzise gesteuert werden können. Eine Hebelsteuerung ermöglicht eine komfortable Bedienung. Um sensible Last feinfühlig absetzen zu können, sollte ein regulierbares Senkventil vorhanden sein.
Sicherheit in der Anwendung und Wendigkeit
Damit der Hubwagen möglichst lange funktioniert, ist es wichtig, diesen korrekt zu bedienen und sich an die angegebenen Gewichtsgrenzen zu halten. Einige Modelle verfügen über eine Überlastsicherung, was zusätzlichen Schutz bietet. Eine automatische Endhubhöhenbegrenzung sichert die Last, den Arbeiter und den Elektrostapler vor unnötigen Gefahren.
Bei sämtlichen Flurfahrzeugen ist die Wendigkeit ausschlaggebend. Eine hohe Wendigkeit erlaubt einen Einsatz auch auf kleineren Flächen. Der Lenkeinschlag sollte bei 180 Grad liegen, um eine gute Einsetzbarkeit zu gewährleisten.
|
|