| | | | Funktionen | | Cluster |
|
Anzeige |
| Anzahl Angebote |
| Artikelmerkmale |
| Vergleichspreis |
|
| | Artikelübersicht | | | |
Weitere Informationen zum Thema Dekoblüten | | | Dekokies - für wunderschöne Tischdekorationen und Blumenarrangements
Dekokies ist ein farbiges Gestaltungsmaterial, das in vielen verschiedenen Farbtönen, Größen und Formen erhältlich ist. Dekokies wird für kreative und stimmungsvolle Tischdekorationen ebenso verwendet wie zum Dekorieren von Schalen und Gläsern in Verbindung mit Blumen oder Kerzen. Das Dekogranulat lässt sich beispielsweise auf den Tisch streuen oder in Glasschalen füllen. Durch die Kombination unterschiedlicher Farben und Formen sind eindrucksvolle Effekte möglich.
Dekokies für Floristen und die Schaufenstergestaltung
In der Floristik wird Dekokies für Blumenarrangements als optischer Effekt verwendet. Je nach Produkt eignet sich das Dekorgranulat auch für die Nassanwendung.
In der Schauwerbegestaltung wird ebenfalls Dekokies verwendet. Schaufensterauslagen lassen sich mit dem bunten Granulat ausstreuen. Besonders gut kommt der dekorative Effekt von Dekokies durch eine entsprechende Beleuchtung zur Geltung.
|
|
| | | |