Mit diesem Kabeltester von Delock kann schnell und einfach die Belegung von Netzwerkkabeln getestet werden. Die Ergebnisse werden auf der beleuchteten LCD Anzeige übersichtlich dargestellt. Zum Prü...
Mit diesem Werkzeug von Delock kann schnell und einfach ein Netzwerkkabel mit einem Konnektor verbunden werden. Die gummierten Handgriffe bieten dabei einen festen Halt während des Crimpvorganges. ...
Mit diesem Kabeltester von Delock kann schnell und einfach die Belegung von Netzwerkkabeln getestet werden. Zum Prüfen bereits verlegter Kabel kann die am Gerät befestigte Remote-Einheit abgenommen...
Die Multifunktionszange eignet sich zum Crimpen, Abisolieren und Schneiden von 8P (RJ45), 6P (RJ12/11) oder 4P (RJ10) Steckern und Kabeln. Dabei sorgen drei integrierte Klingen für ein problemloses...
Mit diesem Kabeltester von Delock kann schnell und einfach die Belegung von Netzwerkkabeln getestet werden. Zusätzlich kann eine angeschlossene PoE Spannungsquelle getestet werden. Zum Prüfen berei...
Dieser Kabelfinder von Delock ist ein Zubehör für den LCD Kabeltester Delock 86108. Er kann verwendet werden, um verlegte Kabel z. B. in einer Wand zu verfolgen; ein akustisches Signal zeigt den Ab...
Mit diesem Kabeltester von Delock kann schnell und einfach die Belegung verschiedener Kabeltypen getestet werden. Es sind Anschlüsse für Modularkabel, Netzwerkkabel, BNC und USB Kabel vorhanden. Zu...
Dieser RS-232 Tester von Delock ist kompakt und eignet sich als Verbindungs- und Schnittstellentester ohne eine zusätzliche Spannungsversorgung. Die 9 LEDs (rot, grün, aus) sind zweifarbig und info...
Mit diesem PoE Tester von Delock kann schnell und einfach eine angeschlossene Power over Ethernet Spannungsquelle getestet werden. Die LED Anzeige signalisiert, ob PoE nach Mode A oder Mode B verwe...